Bestückte Werkzeugsets für Elektro, Holz, Sanitär und Metall
Bestückte Werkzeugkoffer nehmen die Auswahlarbeit ab: Der Koffer kommt mit einer abgestimmten Grundausstattung für ein bestimmtes Gewerk, sitzt in einer Hartschaum- oder Schaumstoffeinlage mit Klemmeffekt und ist ab dem ersten Einsatztag vollständig. Die Sortimente reichen vom fünfteiligen Spezialset bis zum 93-teiligen Allround-Koffer und decken damit sehr unterschiedliche Ansprüche ab – von der Erstausstattung für Auszubildende bis zur kompletten Werkstattgrundausstattung. Das SHK-Sortiment etwa bündelt 69 hochwertige Werkzeuge für Sanitärinstallation, Heizungsbau und Notdienst.
Fachlich zugeschnitten sind die Sets auf Handwerkzeuge der jeweiligen Gewerke: Schraubendreher in Schlitz-, PH- und PZ-Ausführung, Zangen zum Greifen, Schneiden und Biegen, Schlosserhämmer, Bandmaße und Bits. Für Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen sind die Sysko-Koffer mit VDE-Werkzeugen bestückt und laut Beschreibung für Fahrzeuge aller Hersteller geeignet. Angaben zu Prüfungen und Einsatzgrenzen entnehmen Sie dem jeweiligen Produktdatenblatt.
Die folgende Übersicht ordnet die bestückten Sortimente ihrem Gewerk und ihrer Teilezahl zu:
| Set | Gewerk | Teile | Besonderheit |
| Elektro-Werkzeugkoffer Standard 31-teilig |
Elektro |
31 |
Grundausstattung Elektroinstallation |
| Elektro-Werkzeugkoffer Universal 38-teilig |
Elektro |
38 |
erweiterter Umfang gegenüber Standard |
| Werkzeugkoffer EL- & Hybridfahrzeuge Sysko 16-tlg. |
Elektro / Fahrzeug |
16 |
mit VDE-Werkzeugen bestückt |
| Werkzeugkoffer EL- & Hybridfahrzeuge Sysko 32-tlg. |
Elektro / Fahrzeug |
32 |
VDE-Werkzeuge, herstellerübergreifend |
| Montageset Elektro 15-Teilig |
Elektro / Ausbildung |
15 |
in Werkzeugbox, für Auszubildende |
| Schreiner-Werkzeugkoffer 34-teilig |
Holz |
34 |
Holzkoffer, über der Werkbank aufhängbar |
| Tischler-Set Profi 5-tlg |
Holz |
5 |
Spezialset für den professionellen Einsatz |
| Sanitär-/Gebäudetechnik Werkzeugkoffer 69-tlg |
Sanitär / SHK |
69 |
für Bad, Küche, Heizungsbau, Notdienst |
| Schlosser-Werkzeugkasten |
Metall |
– |
Kastenbauform für Metallbau |
| Werkzeug-Sortiment gemischt System-Koffer 37-tlg. |
allgemein |
37 |
Schaumstoffeinlage im System-Koffer |
| Werkzeugkoffer komplett-Set 63-teilig |
allgemein |
63 |
Steckschlüssel 3/8″, Ringmaulschlüssel 8–19 mm |
| Werkzeugkoffer komplett mit 93 Werkzeugen |
allgemein |
93 |
Steckschlüssel 1/2″ und 1/4″, 24 Bits |
| Werkzeug-Sortiment Haustechnik-Azubi 22-tlg |
Haustechnik / Ausbildung |
22 |
Erstausstattung in der Werkzeugbox |
| Viking Arm-Set 4-tlg |
Montage |
4 |
Positionierhilfe für Türen, Fenster, Schränke |
| Viking Arm-Set 6-tlg |
Montage |
6 |
größerer Umfang, im Koffer verpackt |
Zum Schlosser-Werkzeugkasten liegt keine Teileliste vor; Angaben zum Inhalt entnehmen Sie dem Produktdatenblatt. Weitere gemischte Zusammenstellungen – etwa Inspektions- und Bremssattelwerkzeug-Sätze – finden Sie im Werkzeugsortiment gemischt.
Allround-Sortimente mit Chrom-Vanadium-Werkzeugen
Wer nicht auf ein Gewerk festgelegt ist, greift zu den beiden Allround-Sortimenten. Das 63-teilige Komplett-Set enthält 16 Steckschlüsseleinsätze in 3/8 Zoll, Ringmaulschlüssel mit Schlüsselweiten von 8 bis 19 mm, einen kurzen und einen 60 mm langen magnetischen Bithalter sowie ein 5-m-Bandmaß. Das 93-teilige Sortiment geht deutlich weiter: 19 Steckschlüssel in 1/2 Zoll mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, 12 Steckschlüssel in 1/4 Zoll von 4 bis 14 mm, je zwei starre Verlängerungen, Kardangelenke, Umschaltknarren mit Drehteller und 24 kurze Bits für RW, PH, PZ, Schlitz, Innensechskant und TX.
Bei beiden Sortimenten kommt Chrom-Vanadium-Stahl zum Einsatz, die Oberflächen sind verchromt. Das weist Rost dauerhaft ab und verlängert die Standzeit – ein Argument, das weniger den ersten Einsatz betrifft als die Wiederbeschaffungs- und Lagerhaltungskosten über Jahre. Die beidseitige Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt hält die Werkzeuge auch beim Transport an ihrem Platz.
Leere Werkzeugkoffer von Würth: Servicekoffer, Rollenkoffer und Werkzeug-Boxen
Leere Werkzeugkoffer sind die Wahl für alle, die ihre Bestückung selbst festlegen: für Spezialwerkzeug, für gemischte Ausstattungen über mehrere Gewerke oder für den Ersatz eines beschädigten Koffers, dessen Inhalt weiterverwendet wird. Die Bauformen unterscheiden sich in Werkstoff, Zuladung und Transportart – und damit im Einsatzprofil.
Servicekoffer aus Aluminium, Polypropylen und PE
Servicekoffer sind die klassische Bauform für Montage und Kundendienst: flach, staubdicht, mit Werkzeugtafel im Deckel und Trennstegen in der Bodenschale.
- Werkzeugkoffer Aluminium Servicekoffer: Kofferschalen aus eloxiertem Aluminium mit verwindungssteifem Rahmen, robusten Metallscharnieren und Abstellfüßen. Die planaufliegende Werkzeugtafel nimmt Werkzeuge bis 20 mm Durchmesser auf, ein gepolstertes Dokumentenfach hält Unterlagen getrennt vom Werkzeug.
- Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer: Schlagfestes Polypropylen bleibt bei hohen und niedrigen Temperaturen stoßunempfindlich, der Alu-Rahmen sorgt für die staubdichte Ausführung. Die Zuladung liegt bei bis zu 30 kg – bei knapp fünf Kilogramm Eigengewicht.
- Werkzeugkoffer mit doppelwandigen PE-Schalen: Doppelwandiges Polyethylen, gepolsterter ABS-Tragegriff und eine planaufliegende Abdeckplatte mit Einschubtaschen. Das verstellbare Dokumentenfach macht ihn zum Koffer für Servicetechniker mit Papierlast.
- Schreinerkoffer unbestückt: Der Holzkoffer lässt sich mit der mitgelieferten Aufhängeleiste über der Werkbank aufhängen und bleibt dank Drehbeschlag auch im geöffneten Zustand tragbar. Das umklappbare Oberteil verschließt ihn staubdicht – selbst in aufgehängter Position.
Rollen-Werkzeugkoffer und Trolleys für den mobilen Einsatz
Sobald Werkzeug regelmäßig über längere Wege bewegt wird, entscheidet die Transportart über die Rückenbelastung. Vier Modelle bringen Laufrollen und Teleskop-Ausziehgriff mit.
- Werkzeugkoffer mit Transportrollen: Große kugelgelagerte Laufrollen, Teleskopgriff und zwei zusätzliche gepolsterte Tragegriffe. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen und eine Bodenschale mit großem Stauraum nehmen bis zu 35 kg auf.
- Rollen-Werkzeugkoffer HDPE-Servicekoffer: Hochdichtes Polyethylen, abschließbare TSA-Kippschlösser und eine herausnehmbare Werkzeugtafel. Die planaufliegende Abdeckplatte mit Einschubtaschen und das verstellbare Dokumentenfach halten Kleinteile und Unterlagen getrennt.
- Rollen-Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer: Die Laufrollen sitzen auf der breiten Seite, zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln halten das Werkzeug in den Aufnahmetaschen. Mit knapp 6,7 kg Eigengewicht bleibt er der leichteste der Rollenkoffer.
- Werkzeugkoffer Polypropylen mit Trolleyfunktion: Große gummierte Räder (94 × 40 mm), integrierte Gummidichtung und ein herausnehmbarer Werkzeugeinsatz. Die V-Nut mit Lineal auf dem Deckel erlaubt das Schneiden und Sägen von Material direkt vor Ort.
Werkzeug-Boxen und Holzkoffer für kompakte Ausrüstungen
Nicht jeder Einsatz braucht einen vollen Koffer. Boxen sind handlicher, leichter und schneller geöffnet – dafür bieten sie weniger strukturierten Stauraum.
- Werkzeug-Box Polypropylen Premium: In drei Baugrößen von 405 bis 580 mm Breite mit 15, 20 und 25 kg Traglast. Der Bügelverschluss aus Metall nimmt ein Vorhängeschloss auf, das Eigengewicht bleibt zwischen 1,8 und 3,0 kg.
- Werkzeug-Box PP mit herausnehmbaren Fächern: 663 mm breit, 25 kg Traglast, mit zwei abnehmbaren Kleinteilemagazinen im Deckel. Anti-Schock-Ecken aus Thermoplastik und ein großer Aluminiumgriff machen sie zur Wahl für den harten Baustelleneinsatz.
- Werkzeug-Box: Die leichte Variante aus Polypropylen mit Aluminiumgriff, in drei Ausführungen von 410 bis 418 mm Breite und rund 0,5 kg Eigengewicht.
- Holzbox: Flache Holzbox mit 310 × 215 mm Grundfläche und 43 mm Höhe – gedacht für flach liegende Werkzeuge und Kleinteile.
Die folgende Tabelle stellt die kaufentscheidenden Merkmale der leeren Koffer und Boxen gegenüber:
| Modell | Werkstoff | Maße B × T × H | Zuladung | Rollen & Teleskopgriff | abschließbar |
| Werkzeugkoffer Aluminium Servicekoffer |
Aluminium, eloxiert |
490 × 390 × 190 mm |
– |
❌ |
✅ Kippzylinderschloss |
| Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer |
Polypropylen |
485 × 385 × 215 mm |
30 kg |
❌ |
✅ Zylinderschloss |
| Werkzeugkoffer |
Polyethylen, doppelwandig |
470 × 375 × 205 mm |
– |
❌ |
✅ Kippschloss |
| Schreinerkoffer unbestückt |
Holz |
630 × 270 × 350 mm |
– |
❌ |
✅ verschließbar |
| Werkzeugkoffer mit Transportrollen |
HDPE |
500 × 450 × 370 mm |
35 kg |
✅ |
✅ Kippschloss |
| Rollen-Werkzeugkoffer HDPE-Servicekoffer |
HDPE |
560 × 425 × 245 mm |
35 kg |
✅ |
✅ TSA-Kippschloss |
| Rollen-Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer |
Polypropylen |
485 × 385 × 250 mm |
35 kg |
✅ |
✅ Zylinderschloss |
| Werkzeugkoffer Polypropylen mit Trolleyfunktion |
Polypropylen |
710 × 330 × 300 mm |
35 kg |
✅ |
✅ Vorhängeschloss |
| Werkzeug-Box Polypropylen Premium |
Polypropylen |
405–580 × 210–265 × 200–250 mm |
15 / 20 / 25 kg |
❌ |
✅ Vorhängeschloss |
| Werkzeug-Box PP mit herausnehmbaren Fächern |
Polypropylen |
663 × 270 × 268 mm |
25 kg |
❌ |
✅ Vorhängeschloss |
| Werkzeug-Box |
Polypropylen, Griff Aluminium |
410–418 × 256 × 180–208 mm |
– |
❌ |
– |
| Holzbox |
Holz |
310 × 215 × 43 mm |
– |
❌ |
– |
Wo in der Tabelle „–" steht, liegt zum Modell keine entsprechende Angabe vor. Weitere Angaben zu Traglast, Innenaufteilung und Verschluss entnehmen Sie dem jeweiligen Produktdatenblatt.
Koffer, Kasten, Box oder Tasche: die passende Werkzeugaufbewahrung wählen
Der Werkzeugkoffer ist nur eine von mehreren Bauformen der Werkzeugaufbewahrung: Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugtasche und Werkzeugrucksack lösen dieselbe Aufgabe auf andere Weise. Welche Bauform passt, entscheidet sich an drei Fragen: Wie viel Werkzeug muss mit? Wie weit und wie oft wird es getragen? Und wie fest soll die Zuordnung einzelner Werkzeuge sein?
| Bauform | Stärke | Typischer Einsatz |
| Werkzeugkoffer |
feste Werkzeugzuordnung über Tafeln und Einschubtaschen, staubdicht, abschließbar |
Montage und Kundendienst mit definierter Bestückung |
| Werkzeugkästen / -kisten |
großes offenes Volumen, schneller Zugriff von oben |
Werkstatt und Baustelle mit wechselndem Werkzeug |
| Werkzeugtaschen |
geringes Eigengewicht, flexible Form, viele Außenfächer |
kurze Einsätze mit kleiner Werkzeugauswahl |
| Werkzeugrucksäcke |
freie Hände beim Transport, Last auf beiden Schultern |
Leitern, Dächer, Treppenhäuser |
| System-Koffer |
einheitliches Rastermaß, koppelbar, Einteilungen tauschbar |
Maschinen und Kleinteile im ORSY-System |
Das Eigengewicht trennt die Bauformen zusätzlich: Die flache Holzbox wiegt 0,78 kg, der Schreinerkoffer aus Holz 12,87 kg. Zwischen diesen Werten liegt der Unterschied zwischen einem Koffer, der bei jeder Fahrt mitgeht, und einem, der seinen Platz in der Werkstatt behält. Der Vorteil des Koffers gegenüber Kiste und Box bleibt die feste Zuordnung: Jedes Werkzeug hat seinen Platz, und eine Lücke fällt sofort auf.
Würth als Systempartner rund um Werkzeug und Aufbewahrung
Würth liefert nicht nur Koffer, sondern die Kette um sie herum: Werkzeug, Einlagen, Kennzeichnung, Ersatzteile, Lagerlogik und Beschaffungsanbindung. Für Betriebe zählt weniger der einzelne Artikel als die Frage, ob die Ausstattung nach drei Jahren noch vollständig, nachbestellbar und zuordenbar ist. Qualität zeigt sich dabei weniger im ersten Griff als in der Standzeit: verchromte Chrom-Vanadium-Werkzeuge, Metallscharniere und Deckelhalter an den Servicekoffern und einzeln nachbestellbare Verschleißteile. Acht Bausteine tragen dazu bei:
- Einlagen nach Maß: Mit OPT-I-STORE entstehen individuelle Schaumstoffeinlagen für Koffer und Werkstattwagen – jedes Werkzeug erhält seine Aussparung, fehlende Teile fallen sofort auf.
- Ordnung mit System: Der ORSY-Systemfinder ermittelt, welche Lager- und Ordnungslösung zum Betrieb passt – von der Kofferbestückung bis zum Regal.
- Sets nach Bedarf zusammengestellt: Der M-Cube Set Konfigurator bündelt Maschine, Transportlösung und Zubehör zu einem abgestimmten Set.
- Kennzeichnung gegen Verwechslung: Kundenindividuelle Bedruckung und Gravur macht Koffer und Werkzeug einem Fahrzeug, einer Kostenstelle oder einem Monteur eindeutig zuordenbar.
- Ersatzteile über Jahre: Über Partsmanager online finden Sie Ersatzteile zu Würth-Maschinen anhand der Explosionszeichnung – dieselbe Logik, mit der auch Kofferteile nachbestellbar bleiben.
- Schnell vor Ort: Mit Click & Collect liegt die Bestellung in der Niederlassung abholbereit, wenn der Koffer noch am selben Tag mit soll.
- Beschaffung ohne Doppelerfassung: Die elektronische Beschaffung bindet Bestellungen direkt an ERP, DMS oder Plattform an – relevant, sobald Kofferbestückungen regelmäßig nachgefüllt werden.
- Einrichtung im gleichen Rastermaß: Die Werkstatt-, Betriebs- und Lagereinrichtung arbeitet mit einheitlichem Rastermaß, sodass Koffer, Schubladen und Regale dieselbe Ordnungslogik teilen.
Aus diesen Bausteinen wird aus einem Koffer ein Ausstattungskonzept: Der Koffer bildet den mobilen Teil, die Werkstattlösung den stationären, und beide folgen derselben Zuordnung. Wer das von Anfang an mitdenkt, spart sich das Suchen zweimal – im Fahrzeug und im Regal.
Zubehör für Werkzeugkoffer: Werkzeugtafeln, Trennstege und Ersatzteile
Ein Koffer bleibt nur so gut, wie sein Innenleben und seine Verschleißteile es zulassen. Im Werkzeugkoffer Zubehör finden Sie beides: Bauteile für die Innenaufteilung und Ersatzteile für die Teile, die zuerst nachgeben.
- Werkzeugtafeln: Sie halten Werkzeug im Deckel senkrecht und sichtbar. Angeboten werden sie passend für Aluminium-Servicekoffer, Polypropylen-Servicekoffer und Rollen-Werkzeugkoffer.
- Trennstege und Einteiler: Mit dem Trennstege-Set unterteilen Sie die Bodenschale nach Werkzeuggrößen; Einteiler übernehmen dieselbe Aufgabe im Polypropylen-Servicekoffer.
- Griffe und Teleskopgriffe: Ersatzgriffe gibt es für jede Kofferfamilie; der Teleskop-Ausziehgriff macht aus einem Polypropylen-Servicekoffer nachträglich einen Rollkoffer.
- Schlösser: Ein defektes Schloss kostet nicht den Koffer – für Aluminium-, Polypropylen-, HDPE- und Rollen-Werkzeugkoffer sind Ersatzschlösser einzeln erhältlich, für den Werkzeugkoffer als Schlosspaar.
- Räder und Deckelhalter: Bei den Rollenkoffern sind Rad und Deckelhalter die beweglichen Teile – beide separat nachbestellbar.
Welches Zubehör zu welcher Kofferfamilie gehört, zeigt die folgende Zuordnung:
Das könnte Sie auch interessieren
Neben Werkzeugkoffern bietet Würth weitere Bauformen der Werkzeugaufbewahrung sowie thematisch passende Übersichtsseiten. Diese Bereiche ergänzen die Auswahl:
Werkzeugtaschen Werkzeugkästen / -kisten Werkzeugrucksäcke System-Koffer Werkzeugkoffer für Elektriker Werkzeugtrolley leer Werkzeugkoffer mit Werkzeug
Von der flachen Holzbox über staubdichte Servicekoffer und Rollenkoffer mit 35 kg Zuladung bis zum 93-teiligen Allround-Sortiment deckt das Würth Sortiment beide Wege ab – den leeren Koffer für die eigene Bestückung und das fertige Set für den sofortigen Einsatz. Für die Auswahl entscheidend sind Werkstoff, Zuladung, Transportart und die Frage, ob das Werkzeug schon vorhanden ist.