Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schreinerkoffer
34-teilig. Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.
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
Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung
Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank
Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand
Staubdichte und verschließbare Ausführung
Inhalt: 34 Teile
- Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g
- Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm
- 1 2K-Kombizange, 180 mm
- 1 Kneifzange, 180 mm
- 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm
- 1 Japansäge, 240 mm Blatt
- Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm
- 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm
- 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm
- 1 Wasserwaage, 60 cm
- 1 Präzisionswinkel, 250 mm
- 1 Präzisionsschmiege, 300 mm
- 1 Kleinsägebogen, 250 mm
- 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm
- 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm
- 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm
- 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge
- 1 Malerspachtel, 32 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!