Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff

Tempergussschraubzwinge mit 2K-Griff
SHRBZWINGE-TG-250X120MM-2K-GRF

Art.-Nr. 0714673125
EAN 4050642870352
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
Ergonomisch designte Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und 2-Komponenten-Griff

Hochwertig und robust


  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel

  • Die Fest- und Gleitbügel sind pulverbeschichtet und zur Verstärkung mit Wellen versehen

  • Zur Verstärkung gegen Torsionskräfte wurde eine hochwertige Hohlprofilschiene mit 6-facher Riffelung verwendet


Optimales Arbeiten


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite

  • Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und den Fingermulden

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten Druckplatte mit nahtfreier Kappe

  • Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert

  • In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

250 mm

Ausladung (L1)

120 mm

Profilbreite (B)

29 mm

Profilstärke (L2)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen