In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
Für horizontale Putzabschlüsse an überhängenden Fassaden
Zum Einstecken zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung
Als unterer Abschluss der Fassadendämmung
Für Ab- und Anschlüsse an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen
Eine Unterlegscheiben aus Kunststoff, die als Toleranzausgleich bei unebenen Untergründen oder Unebenheiten an der Wand eingesetzt wird
Praktische Endlosware zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS
Für gebogene Putzabschlüsse
Zur einfachen Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
Fachbuch
Fenstermontagewinkel
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D
Montagewinkel
Fenstermontageschiene W-ABZ
Montageklotz-Set
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag