Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
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
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!