Gewebeeckwinkel flexibel
Gewebeeckwinkel flexibel - 1
Gewebeeckwinkel flexibel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebeeckwinkel flexibel

Zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS

  • Werkstoff Profil: PVC-U, schlagzäh
  • Schenkelmaß Profil: 23 x 23 mm
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Witterung
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Gewebetyp: WDVS Gewebe
  • Länge: 2,5 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkelmaß Gewebe Werkstoff Profil Schenkelmaß Profil UV-Beständigkeit Anzahl VE
Preis/VE
0519520112
8 x 12 cm PVC-U, schlagzäh 23 x 23 mm Ja
125 m
0519520115
10 x 15 cm PVC-U, schlagzäh 23 x 23 mm Ja
125 m
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
Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar


Biegbar



Auch nach dem Biegen formstabil


Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil



Hohe Reißfestigkeit


Gewebe am Profil komplett durchgängig