Abschlussprofil mit Abzugskante
Abschlussprofil mit Abzugskante - 1
Abschlussprofil mit Abzugskante - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abschlussprofil mit Abzugskante

Für Ab- und Anschlüsse an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Witterung
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Putzstärke Werkstoff Werkstoff Gewebe Baustoffklasse Anzahl VE
Preis/VE
0519522040
3 mm Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Glasfaser E - Normal entflammbar
100 m
0519522041
6 mm Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Glasfaser E - Normal entflammbar
100 m
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
Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke


Abzugskante



Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe


Koextrusion