Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Holzanwendungen

Holzschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Verbindung von Holzelementen bestimmt sind. Ihre typischen Merkmale sind ein spitz zulaufendes Ende und ein grobes Gewinde, das eine optimale Einschraubleistung in Holz ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Holzschrauben, darunter Spanplattenschrauben, Trockenbauschrauben, Fensterbauschrauben und Dübelschrauben, die jeweils für spezifische Anwendungen geeignet sind. Holzschrauben werden häufig in der Möbelherstellung, im Bauwesen und in vielen handwerklichen Aufgaben verwendet. Sie schaffen eine stabile und langlebige Verbindung zwischen Holzteilen. Die hochwertigen Holzschrauben von Würth gewährleisten eine hohe Zugkraft und Widerstandsfähigkeit. Sie sind aus erstklassigem Material und erfordern weniger Vorbohrungen, was ihre Verwendung effizienter und einfacher macht.

Sortierung

Beliebte Produkte

Holzschrauben von Würth

Unter Holzschrauben versteht man die Art von Schrauben, die beim Bau mit dem Material Holz verwendet werden. Charakteristisch für Holzschrauben ist, dass sie ein Spitzgewinde haben und für diese Art der Schrauben kein Gegenstück benötigt wird.

Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Schrauben für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Jede der Verwendungen hat einen Einfluss auf die Machart der Schraube, damit Sie sicher sein können, dass Sie immer die passende Schraube für ihren Anwendungsbereich verwenden.

Auch im Bereich der Holzschrauben entwickelt Würth ständig neue Schrauben oder entwickelt bewährte Schrauben weiter. Denn unsere Kunden geben uns das wertvollste Feedback zum Einsatz unserer Schrauben. Damit Theorie und Praxis nicht getrennt sind, sondern Hand in Hand gehen, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen zu unseren Holzschrauben. So ist die neue Generation der ASSY-Schrauben entstanden.

Bei der Neu- und Weiterentwicklung achten wir stets darauf, dass unsere Schrauben mit möglichst wenig Bitwechsel genutzt und so einfach wie möglich verwendet werden können.

Schrauben von Würth

Innovationsschrauben von Würth liefern Ihnen absolute Stabilität und Flexibilität zugleich. Würth forscht und entwickelt kontinuierlich, um Schraube und Bit zu verbessern. Dies soll unsere Schrauben besser an die täglichen Anforderungen anpassen.

So sitzt die neueste Generation der ASSY-Präzisionsschrauben selbst auch ohne Magnet sicher auf dem Antrieb. Auch in harte Oberflächen ist damit ein präzises Versenken der Schrauben möglich. Ein neuartiges Gewinde reduziert die Spaltwirkung durch eine sanft anlaufende Spitze und linear ansteigenden Kuppen.

Der neu entwickelte Bit passt für 80% der Schraubenanwendung und muss daher seltener gewechselt werden.

ASSY Edelstahlschrauben von Würth

ASSY steht für asymmetrisch-symmetrische Gewinde und ist das Hauptmerkmal dieser Schrauben. Ein weiteres Merkmal dieser Schraubenart ist, dass sie Holz verbindet, ohne es zu spalten. Das wird durch das besondere Gewinde an der Schraubenspitze erreicht.

Die besonders gestalteten Frästaschen der ASSY-Schrauben verhindern eine Verletzung von beschichteten Holzwerkstoffen und verursachen deutlich weniger Späne an der Oberfläche.

Der bei Würth entwickelte AW-Antrieb sorgt für ein gutes Zentrieren, optimale Kraftübertragung sowie einen sicheren Passsitz für die Bits. Taumelbewegungen oder ein Abrutschen beim Schrauben kommen in den seltensten Fällen vor. Die Weiterentwicklung dieses Antriebes, der RW-Antrieb für die ASSY4-Schrauben, ist mit den AW-Antrieben kompatibel, bietet aber ein noch komfortableres Arbeiten.

Das Sortiment der ASSY-Schrauben zeichnet sich dadurch aus, dass Sie für die unterschiedlichsten Anwendungen immer die passenden Schrauben zur Hand haben und dafür noch nicht einmal den Antrieb wechseln müssen.

ASSY-Schrauben von Würth gibt es für folgende Anwendungsbereiche:

  • Konstruktion & Dach
  • Möbelbereich
  • Fensterbau & Fenstermontage
  • Decke, Boden & Wand
  • Außenbereich & Edelstahl
  • Terrassenbereich

Mit der Entwicklung der neuen Generation von ASSY-Schrauben von WÜRTH gibt es nun die ASSY 4-Schrauben. Für diese Weiterentwicklung unserer ASSY3-Schrauben haben wir auf Ihre Wünsche gehört. Daher hat die ASSY4 nun einen besseren Antrieb und kann daher auch mit nur einer Hand eingeschraubt werden. Die ASSY4-Schrauben zeichnen sich dadurch aus, dass wir für viele ASSY4-Ausführung die Anzahl der Frästaschen erhöht haben. Dadurch ist es möglich, dass der Schraubenkopf noch präziser versenkt werden kann.

Spanplattenschrauben von Würth

Obwohl Spanplattenschrauben einen auf Spezialisierung ausgelegten Namen haben, sind sie Schrauben für viele Einsatzgebiete. Neben dem Einsatz rund um die Spanplatte ist die Spanplattenschraube auch für alle Arten von Holz sowie Kunststoff- und Metallbauteilen geeignet. WÜRTH bietet Spanplattenschrauben in vielen Ausführungen für unterschiedlichste Bereiche an.

Die Spanplattenschraube ist durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet:

  • eine scharfe Bohrspitze mit Gewindeansatz
  • ein Kerndurchmesser, der deutlich kleiner ist als der Gewindedurchmesser

Schlüsselschrauben von Würth

Weil sie mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden, werden diese Holzschrauben als Schlüsselschrauben bezeichnet. Sie ist vielleicht die klassischste aller Holzschrauben und natürlich finden Sie auch diese in unserem Sortiment. Holzschrauben mit Sechskantkopf, auch Schlüsselschrauben genannt, haben wir im Würth Online-Shop in verschiedenen Ausführungen:

  • Stahl verzinkt
  • Stahl feuerverzinkt
  • Edelstahl A2 blank
  • Edelstahl A4 blank

Die unter der DIN-Nummer DIN 571 bezeichnete Holzschraube wird für die feste Verbindung von Holzteilen verwendet. Passende Muttern für DIN 571 Schlüsselschrauben finden Sie ebenfalls in unserem Online-Shop.

Würth Fensterschrauben

Im Fensterbau kommen die verschiedensten Materialien zum Einsatz, nicht nur Holz. Daher bietet Ihnen der Würth Online-Shop eine große Auswahl der verschiedensten Schrauben für den Fensterbau und die Fenstermontage an. Viele der Würth-Fensterbauschrauben erhalten Sie in Rollensortierung für den Einsatz in der Automatenverschraubung.

Alle Fensterschrauben sind mit einem Korrosionsschutz ausgestattet. So bleiben Ihre Holzfenster auch in feuchten Räumen geschützt. Auch eine Meeresnähe kann Ihren mit Würth-Fensterbauschrauben gefertigten Fenstern nichts anhaben. Beschläge und Anbauteile lassen sich sicher und ansprechend mit dem Holzfenster verbinden.

Der Würth Online-Shop bietet verschiedene Ausführungen der ASSY-Fensterbauschrauben an, die zur Befestigung der Fensterrahmen im Mauerwerk geeignet sind. Mit zunehmender Varianz der Baustoffe ist es wichtig, dass Sie die passende Fensterbauschraube wählen, um eine tragfähige und stabile Verbindung zu gewährleisten. Wählen Sie hier nicht die richtigen Fensterbauschrauben und die entsprechenden Dübel, dann kann sich der Rahmen mit der Zeit lockern.

Aber was ist ein Fenster ohne Fensterbank? Auch für diese Anwendung und die verwendeten Baustoffe finden Sie die passenden Fensterbankschrauben in verschiedenen Ausführungen.

Diverse Ausführungen der JAMO-Abstandsschrauben ermöglichen Ihnen ein nachträgliches Justieren und Abstandsveränderungen.

Unsere ASSY-Glasleistenschrauben erhalten Sie in den Ausführungen verzinkt, vermessingt, brüniert, vernickelt oder kopflackiert, damit die Schraube genau zum Fenster passt.

Die Würth-Fensterschrauben auf einen Blick:

  • ASSY-Fensterbauschraube
  • ASSY PLUS-Fensterbauschraube
  • ASSY- Glasleistenschraube
  • JAMBO-Abstandschrauben
  • Fensterbankschrauben

Würth Fenster-Rahmenschrauben

Soll der Rahmen eines Holzfensters mit dem Mauerwerk verbunden werden, sollten Sie darauf achten, dass Sie geeignete Rahmenschrauben verwenden. Denn nicht jeder Baustoff lässt sich auf die gleiche Weise und mit der gleichen Schraube gleich gut verbinden.

Unsere Rahmenschrauben gehen auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Baukonstruktionen und der Mauerwerksbeschaffenheit ein und bieten daher immer eine sichere und stabile Verbindung.

Trockenbauschrauben von Würth

Die Würth-Schrauben für den Trockenausbau sind für die verschiedensten Aufgaben im Innenausbau geeignet. So finden Sie Trockenbauschrauben für Gipswände, Gipskartonplatten und Zementwände, die im Innenausbau montiert und befestigt werden müssen.

Die Trockenbauschrauben von Würth zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus phosphatiertem Stahl bestehen und so einen idealen Korrosionsschutz für den Innausbau aufweisen. Folgende Trockenbauschrauben finden Sie in unserem Online-Shop:

  • Schnellbauschrauben Doppelganggewinde
  • Schnellbauschrauben Grobgewinde
  • Ständerverbinderschrauben
  • Zementplattenschrauben Fräskopf
  • Schnellbauschrauben Bohrspitze
  • Schnellbauschrauben Top Head

Die Würth Trockenbauschrauben können für verschiedene Aspekte des Innausbaus verwendet werden. So sind sie zur Deckenverkleidung, Wandverkleidung, für einfache Dämmungen und Isolierungen, Bodenkonstruktionen und Einbauten und Installationswände geeignet.

Würth Terrassenschrauben

Würth Terrassenschrauben gibt es in der A2 oder A4 –Ausführung und ist aus austenitischem Edelstahl gefertigt. Beide Schrauben-Versionen eignen sich zur Verschraubung von Terrassendielen aus Harthölzern. Die Ausführung A 4 eignet sich besonders für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe.

Die Vorteile der A2 und A4-Terrassenschrauben auf einem Blick:

  • Exakte Befestigung von Terrassendielen
  • Verarbeitet viele Holzarten ohne Vorbohren
  • Kleiner Senkkopf, lässt sich durch geringen Durchmesser leicht und sauber versenken
  • Unterkopffrästaschen
  • Zusätzliche Festigkeit durch austenitischer Edelstahl (Ausführung in A2 und A4)
  • Abreißen der Schraube nahezu ausgeschlossen

Gerade im Bereich der Terrassenböden ist es wichtig, dass die Terrassendielen fest und exakt verankert sind. Da in diesem Bereich unterschiedliche Harthölzer zum Einsatz kommen, sind die A2 und die A4-Terrassenschrauben für diesen besonderen Einsatz ausgerichtet. Für viele Holzarten ist ein Vorbohren nicht mehr notwendig. Mit den Terrassenschrauben von Würth können Sie in vielen Fällen auf ein Anbohren verzichten. Da viele Harthölzer jedoch unterschiedliche Dichten und Feuchtigkeit aufweisen können, empfehlen wir Vorversuche.

Die ASSY-Terrassenschrauben haben einen kleinen Senkkopf, der sich sauber versenken lässt und dank der speziellen Unterkopffrästaschen dabei entstehende Späne aufnimmt.

Ein Abreißen der Schraube wird durch den speziellen Rillenschaft nahezu ausgeschlossen.

Holzschrauben FAQ

Im Würth Online-Shop gibt es eine Vielzahl von Holzschrauben. Damit Sie den Überblick behalten, gibt es hier eine kurze Aufstellung der verfügbaren Holschrauben.

Welche Holzschrauben gibt es im Würth Online-Shop?

Würth bietet diverse Holzschrauben in den unterschiedlichsten Ausführungen an. Darunter finden Sie folgende Holschrauben:

  • Spanplattenschrauben
  • Trockenbauschrauben
  • Schrauben für Fensterbau und Fenstermontage
  • Holz- und Dübelschrauben

Holzschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Schrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet eine Vielzahl von Schrauben für unterschiedlichste Verwendungen an. Die folgenden Schrauben für Anwendungen im Handwerk können Sie bei Würth kaufen:

  • Holzschrauben
  • Schrauben metrisch
  • Schrauben Zoll
  • Blechschrauben
  • Gewindefurchende Schrauben
  • Bohrschrauben
  • ASSY-Schrauben
  • ASSY-Plus-Schrauben

Schrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche ASSY Edelstahlschrauben gibt es von Würth?

Die Schrauben mit dem asymmetrisch-symmetrischen Gewinde, kurz ASSY, gibt es für die verschiedensten Anwendungen, wenn Sie mit Holz arbeiten.

Die verschiedenen ASSY-Schrauben können für folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

  • Konstruktion und Dach
  • Boden, Wand und Decke
  • Außenbereich
  • Möbel und Caravan
  • Fenster

Welche Spanplattenschrauben gibt es von Würth?

Die Spanplattenschrauben aus dem Würth Online-Shop sind neben der Anwendung für Spanplatten auch für alle Arten von Holz sowie Kunststoff- und Metallbauteilen geeignet. Es gibt Spanplattenschrauben in den folgenden Ausführungen:

  • Spanplattenschraube Senkkopf
  • Spanplattenschraube Bohrspitze
  • Spanplattenschraube Rückwand
  • Spanplattenschraube Linsensenkkopf
  • Spanplattenschraube Sechskantkopf
  • Spanplattenschraube Senkfräskopf
  • Spanplattenschraube Scheibenkopf
  • Spanplattenschraube Zylinderkopf
  • Spanplattenschraube Torbandkopf
  • Spanplattenschraube Kombi Pan Head

Spanplattenschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Rahmenschrauben gibt es von Würth?

Rahmenschrauben gibt es einerseits für den Fahrzugbau, andererseits für die Befestigung von Fensterrahmen mit dem Mauerwerk. Achten Sie hier auf die Auswahl der Schraube, da jedes Mauerwerk spezielle Verschraubungen benötigt, damit Fensterrahmen fest und sicher befestigt werden können.

Fenster-Rahmenschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Schlüsselschrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet diverse Schlüsselschrauben mit der Norm DIN 571 an. Gemein ist diesen Schrauben der Sechskantkopf. Diese Schraube muss mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden und dient zur festen Verbindung von Holzteilen. Diese Schlüsselschrauben finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Laschenschraube
  • Stahl verzinkt
  • Stahl feuerverzinkt
  • Edelstahl A2 blank
  • Edelstahl A4 blank

Schlüsselschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Fensterschrauben gibt es von Würth?

Fensterschrauben für den Fensterbau bietet Würth in seinem Online-Shop oder in den Geschäften in Ihrer Stadt an. Sie finden folgende Fensterbauschrauben von Würth:

  • ASSY-Fensterbauschraube
  • ASSY PLUS-Fensterbauschraube
  • ASSY- Glasleistenschraube
  • JAMBO-Abstandschrauben
  • Fensterbankschrauben

Fensterschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Trockenbauschrauben gibt es von Würth?

Trockenbauschrauben für den Innenausbau sind geeignet, um Gipswände, Gipskarton und Zementwände zu befestigen. Es gibt Trockenbauschrauben für alle gängigen Anwendungen, auch im Nassbereich des Hauses. Sie finden im Online-Shop diese Trockenbauschrauben:

  • Schnellbauschrauben Doppelganggewinde
  • Schnellbauschrauben Grobgewinde
  • Ständerverbinderschrauben
  • Zementplattenschrauben Fräskopf
  • Schnellbauschrauben Bohrspitze
  • Schnellbauschrauben Top Head

Trockenbauschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Welche Terrassenschrauben gibt es von Würth?

Damit die Holzdielen einer Terrasse sicher und ansehnlich verschraubt werden können, hat Würth spezielle Terrassenschrauben für die Verbindung von Harthölzern entwickelt. Diese Terrassenschrauben können sowohl in Industrieumgebung als auch in Meeresnähe verwendet werden:

  • ASSY plus A2
  • ASSY plus A2/A4
  • ASSY plus 4
  • ASSY plus 4 A2
  • ASSY plus 4 A4
  • ASSY Terrassenschrauben

Terrassenschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.