In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
Verhindert das Aufquellen von Kompribändern durch die Fixierung am Ende des Bandes
Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Lösemittelfreier Voranstrich zur Haftverbesserung von Eurasol®–, Butyl– und Bitumen-Klebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolie. Doppelseitig selbstklebend. Temperaturbeständig von –40°C bis +100°C.
EPDM-Dichtecke als Bestandteil zur sicheren und schnellen Abdichtung der Ecken im Bereich der Unterfensterbank für eine zweite wasserführende Ebene
Schützt Türverkleidungen vor Fleckenbildung durch Schwitzwasser
Professioneller Handabroller zur einfachen und schnellen Applikation von Abdeckpapier bei gleichzeitigem Anbringen von einem Klebeband
Die Ersatzklinge ist aus gehärtetem Stahl
Reifenschaum
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex
Reifenmontagepaste
Statikmischrohr für 2-K-Kunststoffkleber
Methylmethacrylatklebstoff MAK 38
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 90 Sek.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean