Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeldurchführungen

Die Kabeldurchführungen von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus und erfüllen die Anforderungen von Industrie und Handwerk. Kabeldurchlässe aus Gummi sind ideal für die Blechmontage in Kfz-Karosserien und in Schaltschränken geeignet, da sie eine sichere und geordnete Durchführung von Kabeln ermöglichen. Durch ihre robuste und flexible Bauweise verhindern die Durchführungstüllen aus Gummi das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Elektronik. Bestellen Sie bei Würth hochwertige Dichtungen aus Gummi, sowie Kabeltüllen, Verschlussstopfen und Blindstopfen, für einen effizienten und sicheren Kabeldurchlass.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kabeldurchführungen

Mit Kabeldurchführungen Leitungen geschützt verlegen

Um einen elektrischen Schaltkreis zu schließen, ist es oft notwendig, die Kabel durch Metallbleche, Edelstahl oder Kunststoff zu führen – etwa ins Innere des Schaltschranks oder durch die Fahrzeugkarossiere. Hier kommen Kabeldurchführungen zum Einsatz: Sie ermöglichen das Durchführen mehrerer Kabel durch Öffnungen mit unterschiedlichen Durchmessern, ohne dass Feuchtigkeit, Schmutz oder Chemikalien durch die Löcher an die Schaltkontakte und Stecker gelangen. Dies sind die Hauptvorteile von Kabeldurchführungen:

  • Vielseitig anwendbar: Kabeldurchführungen für verschiedene Durchmesser und Anwendungen wie beispielsweise Schaltschränke oder Kfz-Karosserie.
  • Materialqualität: Hochwertige Materialien wie Kunststoff und EPDM sorgen für Langlebigkeit und optimale Abdichtung der Durchführungstüllen.
  • Einfache Installation: Kabeldurchführungen ermöglichen eine schnelle und einfache und sichere Durchführung und Installation von Leitungen, Kabeln, Schläuchen oder Hydraulikleitungen durch scharfkantige Materialien und Werkstoffe.
  • Verschiedene Größenvarianten: Eine breite Auswahl an Durchmessern der Kabeldurchführungen passend zu ihrem Einsatzort oder Anwendungsbereich.

Kabeldurchführungen aus Gummi – Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Chemikalien

Kabeldurchführungen aus Gummi sind besonders dafür geeignet, Kabel und Leitungen in Schaltschränken oder Schaltkreisen in Fahrzeugen vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Chemikalien zu schützen. Auch zum Schutz von Kabeln in scharfkantigen Durchführungen sind Durchführungen aus Gummi besonders von Vorteil. Bei eingeschränkten Platzverhältnissen empfiehlt sich die Verwendung von Kabeldurchführungsplatten aus EPDM. Würth bietet eine große Auswahl an hochwertigen Kabeldurchführungen in verschiedenen Durchmessern, die speziell für den Einsatz in Industrie, als auch im Handwerk entwickelt wurden. Diese Kabeldurchlässe garantieren eine sichere und dauerhafte Abdichtung, um die Funktionalität und Langlebigkeit Ihrer elektrischen Systeme zu gewährleisten.

Kabeltüllen und Durchführungstüllen zum Schutz von Kabeln in scharfkantigen Durchgängen und Ausbrüchen

Scharfkantige Durchgänge und Ausbrüche stellen oft eine Gefahr für Kabel dar – sie können beschädigt werden und zu Störungen oder sogar zu Kurzschlüssen führen. Um eine oder mehrere Litzen z. B. durch ein Karosserieblech zu führen, müssen zunächst passende Löcher in das Metall gebohrt werden. Aber selbst bei präziser Auswahl des passenden Bohrdurchmessers und auch nach sorgfältiger Entgratung des Bohrlochs können die Kabel bei mechanischer Belastung Schaden nehmen. Zudem ist eine solche Durchführung nicht dicht – insbesondere bei Kfz-Schaltkreisen sind die Kontakte damit Öl, Schmutz und Spuren von Benzin oder Spritzwasser ausgesetzt. Eine Kabeltülle, die in das Bohrloch eingesetzt wird, hält das Kabel sicher in der gewünschten Position und dichtet die Durchführung zuverlässig gegen Schmutz und Feuchtigkeit ab.

Durchführungstüllen sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und können in verschiedenen Größen und Ausführungen geliefert werden, um Ihre individuellen Anforderungen an Kabeldurchlässe zu erfüllen. Sie sind flexibel einsetzbar und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. für Elektroinstallationen in Schaltschränken oder auch speziell für die Montage von Kfz-Karosserien.

Das Sortiment von Würth umfasst eine große Auswahl hochwertiger EPDM-Kabeltüllen in einseitiger und doppelseitiger Ausführung (doppelseitige Kabeltüllen). Neben dem jeweiligen Innendurchmesser für die gängigen Kabelgrößen ist im Würth Online-Shop jeweils auch der Nenndurchmesser für das Bohrloch angegeben – so können Sie ggf. den passenden Metallbohrer gleich mitkaufen.

Ein- und doppelseitige Kabeltüllen aus Gummi

Ein- und doppelseitige Kabeltüllen aus Gummi sind eine effektive Lösung, um Kabel sicher und geschützt durch Durchführungen und Durchbrüche zu führen. Das flexible und robuste Material der Durchführungstüllen besteht aus hochwertigem EPDM-Kautschuk und bietet daher eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und chemische Einflüsse. Einseitige Kabeltüllen werden verwendet, um Kabel durch eine Oberfläche zu führen, während doppelseitige Kabeltüllen auf beiden Seiten eine Öffnung haben, um Kabel durch zwei benachbarte Oberflächen zu führen. Kabeldurchlässe aus Gummi bieten eine hervorragende Abdichtung und schützen Ihre Kabel vor Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen. Sie sind einfach zu installieren und ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung. Eine große Auswahl an Durchmessern und Ausführungen ermöglicht es Ihnen, den richtigen Kabeldurchlass aus Gummi für Ihre spezifischen Anforderungen zu wählen:

Eigenschaft Einseitige Kabeltülle Doppelseitige Kabeltülle
Beständigkeit Korrosions- und witterungsbeständig, beständig gegen Säuren Korrosions- und witterungsbeständig, beständig gegen Säuren
Material EPDM-Kautschuk EPDM-Kautschuk
UV-Beständigkeit Ja Ja
Silikonfrei Ja Ja
RoHS-Konformität Ja Ja
Temperaturbeständigkeit -40 bis 120 °C -40 bis 120 °C
Verfügbarkeit von Größen In 4 Ausführungen erhältlich In 10 Ausführungen erhältlich
Anwendungsflexibilität Geeignet für einfache Durchführungen Ideal für Durchführungen mit beidseitigem Schutzbedarf

Blindstopfen und Karosserieverschlussstopfen zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen

Blindstopfen und Karosserieverschlussstopfen von Würth sind unverzichtbar, wenn es darum geht, ungenutzte Bohrungen oder Löcher effektiv und sicher zu verschließen oder abzudichten. Diese Stopfen bieten eine zuverlässige Lösung, um Öffnungen in Kunststoffen, Metall oder Edelstahl zu sichern und schützen somit vor dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien wie Gummi und Kunststoff, garantieren diese Produkte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, sowie gegen Öle und Spritzer von Benzin und Lösungsmitteln.

Bei Würth können Sie aus einer Vielzahl von Blindstopfen und Karosserieverschlussstopfen in verschiedenen Größen und Ausführungen wählen, um genau Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Diese Produkte sind ideal für Anwendungen, bei denen eine schnelle und einfache Lösung zum Verschließen oder Abdichten von Löchern gefordert ist, sei es bei Kfz-Karosserieteilen oder in Schaltschränken.

EPDM-Kabeldurchführungsplatten für den Einsatz bei geringen Platzverhältnissen

Häufig kommen bei Installationsarbeiten Mehrfach-Kabeldurchführungen zum Einsatz. Die Verwendung von EPDM-Material sorgt für eine hohe Beständigkeit (IP 66) gegen Temperaturschwankungen, Chemikalien und Witterungseinflüsse, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Kabeldurchführungsplatten sicherstellt.

Kabeldurchführungen werden sowohl für vorkonfektionierte Leitungen als auch für nicht vorkonfektionierte Leitungen verwendet. Kabeldurchführungsplatten ermöglichen ein werkzeugfreies Einführen und Abdichten von Leitungen, Kabeln, Schläuchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen im Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbau.

Bei dünnen Kunststoffplatten zum Anschrauben gibt es eine Reihe vorgestanzter Löcher für verschieden große Kabel. Je nach Bedarf können diese Löcher geöffnet und mit einem Kabeldurchlass versehen werden, um eine passende Leitung durchzuführen. Wenn bei Änderungen oder Umbauten am Schaltkreis einzelne Kabel wegfallen, verschließt man die offenen Löcher in der Durchführung mit einem sogenannten Blindstopfen. Auch bei manuell gebohrten Löchern können Blindstopfen oder Verschlussstopfen von Würth abgedichtet werden. Mühseliges Ausmessen oder Suchen nach dem richtigen Nenndurchmesser ersparen Sie sich mit einem umfangreichen Verschlussstopfen-Sortiment, das alle gängigen Größen enthält. Ob in der Elektronik- oder Automobilindustrie - die Kabeldurchführungsplatten aus EPDM ermöglichen einen effizienten und zuverlässigen Kabeldurchlass. Bestellen Sie jetzt bei Würth und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  • Optimale Raumnutzung: Die Kabeldurchführungsplatten ermöglichen eine hohe Packungsdichte auf engstem Raum und sind besonders geeignet für Wandstärken zwischen 1,5 und 2 mm.
  • Hohe Schutzklasse: Kabeldurchlässe von Würth bieten mit der Schutzart IP 66 einen hervorragenden Schutz der Elektronik vor Staub, Schmutz und Strahlwasser.
  • Temperaturbeständig: Diese Platten sind für einen Temperatureinsatzbereich von -30 bis 100 °C ausgelegt, was sie besonders vielseitig macht.
  • Materialqualität: Hergestellt aus PA 66 GF25 V-0, einem glasfaserverstärkten Polyamid und ausgestattet mit Dichtringen aus EPDM, garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit beim Kabeldurchlass.

Arbeitsmaterialien und hochwertiges Werkzeug von Würth

Würth bietet Ihnen alles für professionelle Elektroinstallationsarbeiten – in bewährter Qualität und in umfangreicher Auswahl. Neben Kabeldurchführungen finden Sie bei Würth auch Kabelverschraubungen, ebenso wie Leitungsführungskanäle, Kabelbefestigungen, Kabelbinder und mehr. Auch Bohrer für Metall, Edelstahl und Kunststoff sowie alle notwendigen Werkzeuge für Ihre Installationsarbeiten können Sie im Würth Online-Shop oder in der Würth Niederlassung in Ihrer Nähe kaufen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.