Kabeltülle einseitig
Kabeltülle einseitig - 1
Kabeltülle einseitig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeltülle einseitig

Toleranzen nach ISO 3302-1M2

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • RoHS-konform: Ja
  • ISO: 3302
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Bohrung Außendurchmesser Einbaudicke Anzahl VE
Preis/VE
05616636
6 mm 10 mm 14 mm 8 mm
05616638
8 mm 11 mm 16 mm 9 mm
05616640
10 mm 14 mm 18 mm 10 mm
05616642
12 mm 17 mm 20 mm 11 mm
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
Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)

ROHS-konform