In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hochwertiger 30 Liter-Eimer aus transparentem Polypropolen zum Anmischen von diversen Baustoffen
Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter
Für eine Höheneinstellung von 0 bis 9 mm
Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Stapelbarer Spiralkeil für eine Höheneinstellung von 0 bis 45 mm
Fertig zusammengeschraubter Nagelschuh für Schuhgrößen von 37 bis 47
Sternförmiger Fugenabstandshalter von 0,5 bis 3,0 mm für den universellen Einsatz
Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel-Umschaltung
1/4 Zoll Bit-Knarre
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung