Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Nivelliersystem Set
201-teilig. Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbar
Für Fliesenstärken bis 20 mm geeignet
Vermeidung von aufwendigen Reparaturarbeiten
- Durch das exakte Ausrichten der Fliesen wird ein Absenken vermieden, ein hoher Grad an Gleichmäßigkeit gewährleistet, sowie Zeit gespart.
- Der hochwertige Kunststoff der Zugplatte stellt sicher, dass ein kontrollierter Zugvorgang zustande kommt und ein vorzeitiges Abreißen verhindert wird.
Kunststofffreie Fugen
Die Zugplatte bricht unterhalb der Fliese ab, sodass eine Rissbildung aufgrund von Kunststoffteilen im Fugenmaterial verhindert wird.
Kein Verrutschen oder Verschieben der Fliese
- Die große Auflagefläche der Traverse garantiert eine gleichmäßige Druckverteilung beim Spannvorgang und verhindert somit Beschädigungen der Fliesenoberfläche.
- Die Traverse sorgt für einen stabilen Anschlag für die nächste Fliese.
Für alle großformatigen Boden- und Wandfliesen bis 20 mm
Die Fußplatte des Spannzapfens unter die zuletzt verlegte Fliese bis zum Spannstift schieben. Die Glocke auf den Spannzapfen aufsetzen. Für empfindliche Oberflächen den optional erhältlichen Fliesenschoner verwenden. Die Nivellierzange auf "Spannen" voreinstellen, am Spannzapfen einschieben und den Spannvorgang ausführen. Für nachträgliche Korrekturen am Fugenbild kann die Glocke bequem durch Seitenhub gelöst und erneut aufgesetzt werden. Der Spannzapfen wird dabei nicht zerstört. Nach Aushärtung des Klebers die Nivellierzange auf "Entfernen" stellen und am Spannzapfen einschieben. Der Spannstift wird im Kleberbett abgetrennt. Die Glocke und den Spannstift entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!