Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
- Matt-verchromt
- Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
ISO 2936L
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!