Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenabstandshalter Universal
Sternförmiger Fugenabstandshalter von 0,5 bis 3,0 mm für den universellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universell einsetzbar
- Der Fugenabstandshalter lässt sich durch die Sternform für Fugenbreiten zwischen 0,5 und 3 mm einsetzen
- Zusätzlich lassen sich auch mehrere Fugenabstandshalter aufeinander stecken, um die Höhe weiter zu erhöhen
Sehr langlebig
- Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Fliesenschonend
- Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!