In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hochwertiger 30 Liter-Eimer aus transparentem Polypropolen zum Anmischen von diversen Baustoffen
Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter
Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Für eine Höheneinstellung von 0 bis 9 mm
Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm
Sternförmiger Fugenabstandshalter von 0,5 bis 3,0 mm für den universellen Einsatz
Stapelbarer Spiralkeil für eine Höheneinstellung von 0 bis 45 mm
Klappbarer Zusatztisch passend für beide Fliesenschneider
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung
Winkelschraubendreher Innensechskant lange Ausführung
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant mit Seitenabtrieb
2K-Cutter-Messer mit Schieber
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch