Flachzangen u. Rundzangen

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Flachzangen u. Rundzangen

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Greifen, Fixieren, Biegen: Flachzangen und Rundzangen von WÜRTH

Ganz gleich, ob im Holz- und Konstruktionsbau, bei Elektroinstallationsarbeiten oder im Kfz- und Maschinenbaubereich – die Flachzange ist aus dem Werkstattwagen professioneller Handwerker nicht wegzudenken: Mit der passenden Flachzange lassen sich Drahtenden und dünne Bleche in Form biegen, Nägel zum Einschlagen fixieren und je nach Ausführung auch Kabel schneiden und Leitungen abisolieren. Als Spezialist für hochwertige Handwerkzeuge bietet WÜRTH ein umfangreiches Sortiment an Flachzangen und Rundzangen in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen. Lesen Sie im Folgenden mehr über Flachzangen von WÜRTH und welche Zangen sich für welche Arbeitsanwendungen eignen.

Flachzangen kommen in der Montage und Materialbearbeitung zum Einsatz

Im Grunde kommen Flachzangen und Rundzangen überall dort zum Einsatz, wo die Kraft der Finger nicht ausreicht oder wo die Verletzungsgefahr für die Hände sehr hoch ist. Die Größe des Zangenkopfes sowie die Form und Länge der Schenkel variiert je nach Modell, aber alle Flachzangen verfügen über einen schmalen, relativ langen Zangenkopf mit flachen, angerauten Backen für eine bessere Greifsicherheit. Da Flachzangen fast immer zum Fixieren von Werkstücken eingesetzt werden, sind die Zangengriffe mit Gummi ummantelt – auch bei allen Flachzangen von WÜRTH ist das der Fall. Die gummierten Griffe sorgen dafür, dass die Zange auch unter anspruchsvollen Bedingungen gut in der Hand liegt und nicht abrutscht. Flachzangen und ihre vielfältigen Modellvarianten sind im WÜRTH Online-Shop in vielen verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Backenlängen und -breiten erhältlich: So finde Profis genau das passende Werkzeug für jeden Arbeitseinsatz.

Flachzangen, Rundzangen und Halbrundzangen – große Auswahl online bei WÜRTH

Flachzangen, Rundzangen und Halbrundzangen werden oft unter ähnlichen Bedingungen eingesetzt, die spezifische Form und Größe der Zangenbacken eignet sich aber jeweils für unterschiedliche Aufgaben:

  • Flachzangen werden in erster Linie zum Halten und Fixieren genutzt, da die zwei breiten, flachen Zangenbacken viel Kraft übertragen. Sie kommen hauptsächlich in der Materialbearbeitung zum Einsatz, sehr kleine Flachzangen auch bei Elektronikarbeiten.
  • Flachrundzangen haben lange Backen, deren Oberfläche gerundet und Greiffläche flach und angeraut ist. Viele Flachrundzangen verfügen zudem über eine Schneide, sodass sie neben dem Biegen und Fixieren von Metalldrähten auch zum Durchtrennen von Drähten und Leitungen genutzt werden können. WÜRTH bietet auch Flachrundzangen für spezielle Anwendungen, z. B. abgewinkelte Flachrundzangen und Doppelgelenkzangen.
  • Rundzangen eignen sich aufgrund der schmalen, runden Backen weniger zum Fixieren, da sie kaum Halt bieten. Rundzangen werden eingesetzt, wenn Drähte und Metallbleche oberflächenschonend geformt oder gebogen werden müssen, etwa im Kfz-Bereich.

Neben den Standard-Flachzangen finden Sie im WÜRTH Online-Shop alle gängigen Flachzangen und Rundzangen auch mit VDE-Kragen für Elektroinstallationsarbeiten – entdecken Sie jetzt Zangen und weitere professionelle Handwerkzeuge online bei WÜRTH oder in einer WÜRTH Niederlassung in Ihrer Nähe.