VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 - 1
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • ISO: 5745
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge Zoll Backenlänge Backenbreite Anzahl VE
Preis/VE
071401 577
200 mm 8 1/4 in 76 mm 17,5 mm
071401 578
200 mm 8 1/4 in 72 mm 17,5 mm
071401 579
160 mm 6 1/2 in 50 mm 16,5 mm
071401 596
160 mm 6 1/2 in 46 mm 16,5 mm
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen

  • Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche ist rundum geschliffen und verchromt

  • Greifflächen sind gezahnt

  • Eingelegtes Gelenk