In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Selbstleuchtender Lichtschalter mit hochwertigen COB (Chip-on-Board) - LEDs
Für LED-Leuchten 12V
Passend für Leuchten mit 12 V und 24 V
Wiederverbindbares und flexibles LED-Lichtband
Zum Anschließen von LED-Lichtbändern
Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
Karosserieverschlussstopfen
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 450-teilig im System-Koffer
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen