Elektronischer Sicherheitstransformator
Elektronischer Sicherheitstransformator - 1
Elektronischer Sicherheitstransformator - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Sicherheitstransformator

Für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

  • Eingangsspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Stromstärke max.: 350 mA
  • Leistung: 9 W
  • Ausgangsleistung min.: 1 W
  • Kabellänge (sekundär): 100 mm
  • Dimmbar: Nein
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 121 mm
  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Lieferumfang: 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 3 bzw. 9 Anschlüssen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Anschlüsse Eingangsspannung Frequenz min. Frequenz max. Anzahl VE
Preis/VE
0976500500
3 STK 230 V/AC 50 Hz 60 Hz
1 St.
0976500501
9 STK 230 V/AC 50 Hz 60 Hz
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
  • Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf

  • Nach Beseitigung einer Störung (z B Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!