Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1
Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1  - 1
Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1

Abdeckprofil aus Kusntstoff zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1, UBP-2 oder EP-1

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Milchig-weiß
  • Länge: 3000 mm
  • Breite: 16 mm
  • Höhe: 3,5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976502555
Kunststoff Milchig-weiß 3000 mm 16 mm
1 St.
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
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!