Zweipoliger Spannungsprüfer

Ein zweipoliger Spannungsprüfer ist ein Prüfgerät, mit dem Elektrofachkräfte und Handwerker elektrische Spannung anzeigen und die Spannungsfreiheit einer Anlage feststellen. Er arbeitet mit zwei Prüfspitzen und ist für Niederspannungsnetze nach EN 61243-3 ausgelegt. Je nach Ausführung bieten die Geräte von Würth zusätzliche Funktionen wie Durchgangsprüfung oder FI/RCD-Test. Dadurch lässt sich das Prüfgerät zuverlässig im Alltag auf Baustelle, in der Werkstatt und in der Elektroinstallation einsetzen. Die Auswahl richtet sich nach Messaufgabe, Anzeigeart und gewünschten Zusatzfunktionen.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Welche zweipoligen Spannungsprüfer gehören zur Kategorie?

Zur Kategorie im Würth Sortiment gehören Pro II LED, Pro II LCD, ELMO DUO und DUO PLUS. Die Tabelle vergleicht Norm, Abmessungen und IP-Schutz.

Modell EN-Norm Länge × Breite Tiefe Schutzart IP
Zweipoliger Spannungsprüfer Pro II LED 61243-3 300 × 75 mm 20 mm IP65
Zweipoliger Spannungsprüfer Pro II LCD 61243-3 300 × 75 mm 20 mm IP65
ELMO Spannungs-/Durchgangsprüfer DUO 61243-3 260 × 78 mm 42 mm IP65
ELMO Spannungs-/Durchgangsprüfer DUO PLUS 61243-3 260 × 78 mm 42 mm IP65

Die Pro II LED-Ausführung ist mit CAT IV 1000 V gekennzeichnet. Sie verfügt über automatische Prüfbereichswahl, einen FI/RCD-Prüftest mit zwei Tasten und schraubbare 4-mm-Prüfspitzenadapter. Für schmale Prüföffnungen ist sie geeignet; in Sicherheits- und CEE-Steckdosen sitzt sie mit verbessertem Halt.

Die Pro II LCD-Ausführung ist ebenfalls mit CAT IV 1000 V und automatischer Prüfbereichswahl ausgestattet. Sie verfügt über einen FI/RCD-Prüftest mit zwei Tasten und eine zuschaltbare Last per Taster. Die Modellbezeichnung kennzeichnet die LCD-Ausführung; außerdem hat das Gerät eine automatische Ausschaltvorrichtung.

Der ELMO Spannungs-/Durchgangsprüfer DUO ist für KFZ-Elektrik und Elektrotechnik ausgelegt. Er bietet automatische Prüfbereichswahl und eine LCD-Anzeige des diskreten Spannungswerts. Die Genauigkeit beträgt ±5 % + 10 Digit. Zum Funktionsumfang gehören außerdem ein einpoliger Phasenfinder und ein Diodentest in Durchlassrichtung.

Der ELMO Spannungs-/Durchgangsprüfer DUO PLUS ist für Elektrotechnik ausgelegt. Zu seinen Zusatzfunktionen gehört ein FI-Test mit zwei Tastern. Damit ist DUO PLUS eine eigene Variante für Anwender, die neben der Spannungsanzeige weitere Prüffunktionen benötigen.


Für welche Einsatzbereiche eignen sich die Modelle?

Der ELMO DUO ist für KFZ-Elektrik und Elektrotechnik konzipiert; der ELMO DUO PLUS ist für Elektrotechnik vorgesehen. Bei den Pro-II-Ausführungen stehen Prüfstellen im Vordergrund: Sicherheits- und CEE-Steckdosen sowie schmale Prüföffnungen.

Bei ELMO DUO und DUO PLUS liegt der Temperatureinsatzbereich zwischen -15 und +45 °C. Berücksichtigen Sie diese Spanne, wenn die Umgebungstemperatur bei der Auswahl des Prüfgeräts eine Rolle spielt.

EN 61243-3 steht bei allen genannten Modelllinien. Der Normtitel lautet Arbeiten unter Spannung – Spannungsprüfer – Teil 3: Zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze. Über die übergeordnete Kategorie Messgeräte können Fachkräfte weitere Geräte für Messaufgaben vergleichen.


Worauf sollten Sie bei der Auswahl achten?

CAT IV 1000 V ist bei Pro II LED und Pro II LCD ausgewiesen. Für ELMO DUO und DUO PLUS ist keine CAT-Angabe genannt; übertragen Sie diese Einstufung daher nicht auf die beiden ELMO-Linien. Batterien beeinflussen außerdem, welche optischen und vibrierenden Warnsignale verfügbar sind.

Die Pro-II-Ausführungen eignen sich für schmale Prüföffnungen und sitzen mit verbessertem Halt in Sicherheits- oder CEE-Steckdosen. Die Geräte sind 300 mm lang und 75 mm breit; ELMO DUO und DUO PLUS messen 260 × 78 mm. Prüfen Sie den Zugang zur Messstelle, bevor Sie sich für die längere oder kürzere Bauform entscheiden.

Pro II ist 20 mm tief, ELMO DUO und DUO PLUS jeweils 42 mm. Beziehen Sie die Tiefe ein, wenn Platz knapp ist. Messen Sie den verfügbaren Raum vor der Modellwahl.

Wenn das entscheidende Kriterium der angezeigte Einzelwert ist, führen die ELMO DUO und DUO PLUS eine LCD-Anzeige für den diskreten Spannungswert mit der angegebenen Genauigkeit von ±5 % + 10 Digit.

Zum Feststellen der Spannungsfreiheit muss die Messkategorie zur Anwendung passen. Der Pro II LCD ist eine eigene Modellvariante für die Auswahl nach der gewünschten Anzeige.

Würth führt die Auswahl in mehreren Modelllinien. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Funktionen, Messkategorie, Schutzart und Abmessungen zur konkreten Messaufgabe passen. Pro II LED, Pro II LCD und DUO PLUS verfügen über FI/RCD-Prüfungen; beim Pro II lässt sich der FI-Schalter per zuschaltbarer Last gezielt testen.


Welches Zubehör passt zu zweipoligen Spannungsprüfern?

Zur Zubehörgruppe der Messgeräte elektrischer Größen gehört eine Bereitschaftstasche Multi-Tester Plus. Eine konkrete Passformzuordnung zu diesen Prüferlinien ist nicht genannt; gleichen Sie die Kompatibilität daher mit dem jeweiligen Gerät ab.

Die Pro-II-Modelle umfassen schraubbare 4-mm-Prüfspitzenadapter. Sie gehören zur Prüferausstattung. Bei ergänzendem Zubehör ist die passende Modellzuordnung entscheidend, damit Anschlüsse und Prüfstellen zusammenpassen.


Zweipolige Spannungsprüfer auf einen Blick

  • EN 61243-3 und IP65 sind gemeinsame Merkmale der ausgewählten Modellzeilen.
  • Pro II ist 300 × 75 mm groß; ELMO DUO und DUO PLUS messen 260 × 78 mm.
  • CAT IV 1000 V ist für Pro II LED und Pro II LCD ausgewiesen.
  • Wählen Sie den zweipoligen Spannungsprüfer nach Prüföffnung, benötigter Prüffunktion und Anzeige; so lässt sich das passende Modell gezielt kaufen.

Häufig gestellte Fragen

Muss ein 2-poliger Spannungsprüfer Batterien haben?

Nein. ELMO DUO und DUO PLUS zeigen die ELV-Anzeige ohne Batterien ab etwa 35 V AC/DC; mit Batterien kommen optische und vibrierende Signale ab etwa 45 V AC und 110 V DC hinzu. Pro II signalisiert Spannung auch ohne Batterien per ELV-LED; mit Batterien sind optische und vibrierende Warnungen ab etwa 45 V AC und 110 V DC angegeben.

Kann ein 2-poliger Spannungsprüfer die Drehfeldrichtung anzeigen?

Ja. Der ELMO DUO PLUS kann zweipolig das Drehfeld prüfen und zeigt dazu L und R an. Die Prüfbedingungen liegen bei 50–60 Hz und 100 V AC.

Welchen Durchgangsprüfbereich decken ELMO DUO und DUO PLUS ab?

Beim ELMO DUO und DUO PLUS reicht die akustische Durchgangsprüfung von 0 bis 200 kOhm. Für diesen Bereich ist ein akustisches Signal vorgesehen.

Kann ich mit dem Spannungsprüfer auch Gleichspannung messen?

Ja. ELMO DUO und DUO PLUS zeigen AC/DC über LED-Stufen von +6 V, -6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V und 1000 V an. Pro II LED und LCD zeigen Gleichspannung ab etwa 110 V DC an.

Empfehlungen