Einpoliger Phasenprüfer transparent
PRUEF-VDE-1POL-(120-250VAC)-(190/100MM)
Art.-Nr. 5634002003
EAN 4065746608015
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Sicherheits-Vollisolierung.
- Made in Germany.
DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,6 x 3,5 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Anzeige | Glimmlampe |
Spannungsbereich AC min./max. | 120-250 V/AC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/300 V |
Länge x Breite x Tiefe | 190 x 17 x 17 mm |
Werkstoff Griff | SAN |
Werkstoff Klinge | C60 Stahl |
Oberfläche Klinge | Verzinkt |
Farbe | Transparent, Rot |