Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC
PRUEF-(VOLTDETECTOR-PLUS)-1000VAC
Art.-Nr. 5634002100
EAN 4099618382116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Würth VoltDetect Plus bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort bei der Erkennung von Wechselspannungen, ohne elektrische Systeme zu unterbrechen. Mit der Schutzart IP67 und der Sicherheitsklasse CAT IV 1000V setzt er Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Berührungslose Spannungserkennung. Standard: Hochspannungsmodus (100V bis 1000VAC) Niederspannungsmodus (12V bis 1000VAC) Der Wechsel zwischen den Betriebsmodi erfolgt einfach durch Drücken der Range-Taste.
- Integrierter Selbsttest
- Akustische und optische Anzeige bei anliegender Spannung
- Beleuchtete Messspitze (ein-/ausschaltbar)
- Anzeige für entladene Batterie
- Taschenlampenfunktion mit heller LED
- Automatische Abschaltung
Batterien (2x AAA, 1.5V) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie den Spannungsprüfer benutzen.
Datenblätter(X)
Ideal für die Überprüfung von Kabelverbindungen, Steckdosen, Sicherungen, Schaltern und Anschlussdosen. Seine fortschrittliche Technologie ermöglicht nicht nur das Aufspüren spannungsführender Leiter, sondern auch das Lokalisieren von Kabelunterbrechungen, Kabelbrüchen, durchgebrannten Sicherungen und defekten Lampen in Lichterketten.
Anzeige | LED, Akustisch |
Spannungsbereich AC min./max. | 12-1000 V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 67 |
Überspannungsschutzkategorie | CAT IV/1000 V |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Länge x Breite x Tiefe | 155 x 23 x 26 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Grau, Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!