Wallbox

Eine Wallbox ist die professionelle Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen – schneller, sicherer und effizienter als jede Haushaltssteckdose. Ob im Gewerbebetrieb, in der Werkstatt oder auf dem Firmengelände: Würth bietet Wandladestationen, die für den täglichen professionellen Einsatz ausgelegt sind. Mit abgestimmtem Zubehör, Prüftechnik und Energiemanagement erhalten Handwerksbetriebe und Flottenbetreiber ein durchdachtes Gesamtsystem aus einer Hand.

Filter

Wallbox vs. Haushaltssteckdose – warum die Wandladestation die bessere Wahl ist

Wer sein Elektroauto regelmäßig laden muss, stößt mit einer normalen Haushaltssteckdose schnell an Grenzen. Eine 230-V-Steckdose liefert in der Regel nur rund 2,3 kW Ladeleistung – das bedeutet lange Ladezeiten und eine dauerhafte thermische Belastung der Hausinstallation. Eine Wallbox hingegen ist für den Dauerbetrieb konzipiert und nutzt das 400-V-Drehstromnetz mit deutlich höherer Ladeleistung.

Die Vorteile einer Wallbox gegenüber der Haushaltssteckdose auf einen Blick:

✓ Deutlich höhere Ladeleistung (bis zu 22 kW)

✓ Für Dauerbetrieb ausgelegt und normgerecht abgesichert

✓ Zugangskontrolle per RFID möglich

✓ Kompatibel mit Lastmanagement und PV-Systemen

✓ Geeignet für Innen- und Außenbereich (Schutzart IP 54)

Welche Wallbox passt zu welchem Einsatzbereich?

Würth bietet Ladestationen für unterschiedliche Anforderungen im gewerblichen Umfeld. Die Auswahl richtet sich nach der benötigten Ladeleistung, der Anzahl der Ladepunkte und dem Anforderungsprofil des Betriebs.

Modell Ladeleistung Besonderheiten Einsatzbereich
Ladestation Profi 22 kW 3,7–22 kW RFID, ME-konform, GSM-Modem, PV-Überschussladen, dynamisches Lastmanagement Gewerbe, Flotte, öffentlich zugängliche Ladepunkte
Ladestation Smart 11 kW bis 11 kW Kompakte Bauform, einfache Installation, mit festem Ladekabel Betriebshof, Werkstatt, Firmenparkplatz

Die Ladestation Profi 22 kW eignet sich besonders für Betriebe mit mehreren Elektrofahrzeugen oder für Standorte, an denen Zugangskontrolle und Abrechnungsfähigkeit gefordert sind. Der Ladestrom ist zwischen 6 und 32 A stufenlos einstellbar. Die Wallbox ist mess- und eichrechtskonform (ME-konform) und damit für die gewerbliche Nutzung mit Abrechnung geeignet. Für einfachere Anforderungen bietet die Ladestation Smart 11 kW eine kompakte und praxistaugliche Lösung.

Wichtige Kaufkriterien: Worauf kommt es bei der Wallbox an?

Wer eine Wallbox für den gewerblichen Einsatz auswählt, sollte folgende Punkte berücksichtigen:

Ladeleistung und Phasenanzahl: Die Würth Profi-Ladestation unterstützt 1- bis 3-phasiges Laden mit einer Ladeleistung von 3,7 bis 22 kW. Das Fahrzeug bestimmt dabei, wie viel Leistung es tatsächlich aufnimmt.

Zugangskontrolle: Für Betriebe mit mehreren Nutzern empfiehlt sich eine Wallbox mit RFID-Zugangskontrolle. Die Profi-Ladestation von Würth wird mit 5 RFID-Karten geliefert.

Lastmanagement: Dynamisches Lastmanagement verhindert Überlastungen im Hausstromnetz – besonders relevant bei mehreren gleichzeitig ladenden Fahrzeugen.

PV-Integration: Die Profi-Wallbox ist zur Anbindung an PV-Systeme (u. a. Fronius, SMA, Kostal, RCT) geeignet und ermöglicht PV-Überschussladen.

Schutzart: Für den Außeneinsatz ist eine Schutzart von mindestens IP 54 erforderlich. Die Würth Profi-Ladestation erfüllt diesen Standard und ist sowohl für Innen- als auch Außenbereiche geeignet.

Energiemanagement und Prüftechnik für professionelle Ladepunkte

Im gewerblichen Umfeld reicht eine einzelne Wallbox oft nicht aus. Wer mehrere Ladepunkte betreibt oder die Ladeinfrastruktur in ein bestehendes Energiekonzept integrieren möchte, benötigt ein abgestimmtes System. Das Energiemanagementsystem für Ladestationen von Würth ermöglicht die übergeordnete Steuerung und Überwachung des Ladebetriebs.

Zur Prüfung und Wartung installierter Wallboxen steht das Wallboxprüfgerät WB 10 zur Verfügung. Es ermöglicht die normgerechte Überprüfung von Ladestationen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Elektroinstallateure und Werkstätten, die Wallbox-Installationen durchführen oder warten.

Zubehör für Wallbox und Ladekabel – das passende System von Würth

Ein sauber installierter Ladepunkt braucht mehr als nur die Wallbox selbst. Würth bietet ein aufeinander abgestimmtes Zubehörsortiment, das den täglichen Betrieb erleichtert und die Lebensdauer der Ladeinfrastruktur schützt.

✓ Ladekabel Mode 3 T2/T2 – zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle, in verschiedenen Längen und Stromstärken (20 A und 32 A)

✓ Kabelaufroller für Elektrofahrzeuge – für kontaktloses, geordnetes Aufrollen des Ladekabels

✓ Wandhalterung für Ladekabel – zur ordentlichen Kabelführung und Wandmontage an der Ladestation

Mit dem Würth Wallbox-Sortiment erhalten gewerbliche Anwender, Elektroinstallateure und Flottenbetreiber alles, was für eine normgerechte, zuverlässige und dauerhaft betriebssichere Ladeinfrastruktur notwendig ist – von der Wandladestation über das Energiemanagementsystem bis hin zu Prüftechnik und Installationszubehör.


Häufige Fragen zur Wallbox

Was ist der Unterschied zwischen einer Wallbox und einer Haushaltssteckdose?

Eine Wallbox ist eine fest installierte Wandladestation, die speziell für das Laden von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Im Gegensatz zur Haushaltssteckdose (230 V, ca. 2,3 kW) nutzt eine Wallbox das 400-V-Drehstromnetz und erreicht Ladeleistungen von bis zu 22 kW. Sie ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, normgerecht abgesichert und bietet in professionellen Ausführungen Funktionen wie RFID-Zugangskontrolle, Lastmanagement und PV-Integration.

Welche Würth Wallbox eignet sich für den gewerblichen Einsatz mit mehreren Nutzern?

Für den gewerblichen Betrieb mit mehreren Nutzern empfiehlt sich die Würth Ladestation Profi 22 kW. Sie verfügt über eine RFID-Zugangskontrolle, ist mess- und eichrechtskonform (ME-konform) und damit für die nutzerbezogene Abrechnung geeignet. Dynamisches Lastmanagement verhindert Überlastungen im Stromnetz. Der Lieferumfang enthält 5 RFID-Karten.

Kann eine Würth Wallbox mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden?

Ja. Die Würth Ladestation Profi 22 kW unterstützt PV-Überschussladen und ist kompatibel mit Wechselrichtern der Hersteller Fronius, SMA, Kostal und RCT. Über ein externes Smartmeter können weitere PV-Systeme angebunden werden. So lässt sich günstig erzeugter Solarstrom direkt ins Elektrofahrzeug laden.

Wie prüfe ich eine installierte Wallbox normgerecht?

Für die Prüfung installierter Ladestationen bietet Würth das Wallboxprüfgerät WB 10 an. Es ermöglicht Elektroinstallateuren und Werkstätten die normgerechte Überprüfung von Wallboxen und ist damit ein zentrales Werkzeug bei der Inbetriebnahme und Wartung von Ladeinfrastruktur.

Welches Zubehör benötige ich für eine vollständige Wallbox-Installation?

Neben der Wallbox selbst empfiehlt Würth passendes Installationszubehör: Ladekabel Mode 3 T2/T2 in verschiedenen Längen und Stromstärken für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Schnittstelle, einen Kabelaufroller für geordnetes Kabelmanagement sowie eine Wandhalterung für Ladekabel zur sauberen Kabelführung. Für Betriebe mit mehreren Ladepunkten steht zusätzlich ein Energiemanagementsystem zur Verfügung.

Empfehlungen