Wallboxprüfgerät WB10
WLBOXPRUEFGER-WB10
Art.-Nr. 5634006101
EAN 4099618993350
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spannungsversorgung über TYP-2 Buchse
- Phasenanzeige über 3 LEDs (L1, L2, L3)
- Simulation der Fahrzeugzustände A, B & C
Das Wallboxprüfgerät simuliert ein ladebereites Fahrzeug, überprüft die Steckerverriegelung und zeigt zudem die anliegenden Phasen per LED-Anzeige an.
Datenblätter(X)
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit von TYP-2 Ladesäulen / Wallboxen
- Verwendbar an allen gängigen Wallboxen, mit und ohne fest angeschlossenem Kabel
Schutzart IP | IP 21 |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |