Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche

WHALT-(F.LADEKBL)

Art.-Nr. 0510650130

EAN 4065746093491

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche

Art.-Nr. 0510650130
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
Schnell montierbar und flexibel einsetzbar


  • Durch das mitgelieferte Montagematerial und Bohrschablone ist die Halterung schnell und einfach an jeder Wand montierbar

  • Auch für andere Leitungen oder Schläuche verwendbar


Sauber und sicher aufbewahrt


  • Die Wandhalterung verhindert, dass Wasser und Schmutz in den Stecker gelangt und versehntlich überfahren wird

  • Ladekabel kann optional durch ein Vorhängeschloss vor Diebstahl gesichert werden
Hinweis

Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

150 mm

Breite

110 mm

Höhe

91 mm

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Traglast max.

10 kg

Produktgewicht (per Stück)

427,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20-A4M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-4M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Vorhängeschloss Combi-Lock

VORHAENGSHLO-(COMBI-LOCK)-MS-30MM

Zahlenschloss mit verstellbarem Zahlencode