Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelanschlagpunkt für Trapezblech eckig

ANSHLGPKT-S-TR540-16-300

Art.-Nr. 0838906540

EAN 4062856743148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelanschlagpunkt für Trapezblech eckig

Art.-Nr. 0838906540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absturzsicherungssystem zur einfachen und schnellen Befestigung auf Trapezblech mittels Edelstahl-Gegenanker
  • Kann als Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40 mm Durchmesser) in Seilsicherungssystemen verwendet werden

  • Ausführung als Version mit 300, 400, 500, 600 oder 800 mm Stablänge lieferbar 

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • Der Einzelanschlagpunkt ist im Kern gedämmt und verhindert somit weitgehend Kondensatwasserbildung (nur mit 40 mm Durchmesser)
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunktes auf Trapezblech ab 0,75 mm Dicke (Hintergrund: Trapezblech ist laut DIN EN 1090-4 ab 0,75 mm begehbar)

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-867

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415

  • Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C für Seilsysteme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

  • Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden

  • Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln auf Trapezblechmit einer Materialmindeststärke von 0,75mm befestigt werden

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Stablänge

300 mm

Durchmesser

16 mm

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech

Höhe

305 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen