Kfz-Teile
Kfz Teile
Spreizmutter
Spreizmutter
Produkte
4
Filter
Filter
Werkstoff
PA 6 - Polyamid
4
PA 66 - Polyamid
4
PA 661 - Polyamid
2
PA - Polyamid
2
Kunststoff
1
Nylon (Polyamid)
1
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
1
PE - Polyethylen
1
POM - Polyoxymethylen
1
Bohrlochdurchmesser
7.00 mm
1
8.70 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
10.00 mm
2
6.90 mm
2
7.20 mm
2
8.00 mm
2
8.20 mm
2
8.50 mm
2
11.00 mm
1
13.00 mm
1
13.20 mm
1
16.20 mm
1
7.00 mm
1
7.3 mm
1
7.50 mm
1
7.6 mm
1
7.60 mm
1
8.1 mm
1
8.10 mm
1
8.30 mm
1
8.60 mm
1
8.70 mm
1
8.90 mm
1
9.00 mm
1
9.10 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
8.00 mm
3
10.00 mm
2
6.90 mm
2
7.00 mm
2
8.20 mm
2
8.50 mm
2
8.70 mm
2
9.00 mm
2
13.00 mm
1
13.20 mm
1
6.60 mm
1
7.20 mm
1
7.40 mm
1
7.5 mm
1
7.50 mm
1
7 mm
1
8.1 mm
1
8.90 mm
1
Farbe
Neutral
4
Schwarz
4
Farblos
3
Grau
2
Beige
1
Gelb
1
Weiß
1
Kopfdurchmesser
16.00 mm
2
20.00 mm
2
14.00 mm
1
15.00 mm
1
15 mm
1
18.00 mm
1
18.15 mm
1
20.10 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.800 g
3
0.600 g
2
0.860 g
2
0.880 g
2
0.310 g
1
0.360 g
1
0.400 g
1
0.421 g
1
0.480 g
1
0.500 g
1
0.520 g
1
0.560 g
1
0.590 g
1
0.680 g
1
0.738 g
1
0.840 g
1
0.890 g
1
0.900 g
1
0.920 g
1
0.960 g
1
1.082 g
1
1.100 g
1
1.110 g
1
1.120 g
1
1.200 g
1
1.250 g
1
1.27 g
1
1.280 g
1
1.305 g
1
1.340 g
1
1.350 g
1
1.550 g
1
1.580 g
1
1.589 g
1
Alle Filter
Spreizmutter von unten abgerundet
Bohrlochdurchmesser max.:
7.50 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
7.50 mm
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich
Bohrlochdurchmesser max.:
8.30 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
8.20 mm
Werkstoff:
PA 661 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Spreizmutter von unten spitz zulaufend
Bohrlochdurchmesser max.:
8.00 mm
Kopfdurchmesser:
16.00 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich
Bohrlochdurchmesser:
7.00 mm
Bohrlochdurchmesser max.:
16.20 mm
Werkstoff:
PA 66 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Spreizmutter Kunststoff
Spreizmutter Polyamid
Spreizmutter eckig
Spreizmutter Typ 6
Senkschrauben DIN 7991
Flachkopfschraube DIN 923
Unterlegscheibe Form M
Varifix
Hammerschraube M8
Spannscheibe DIN 6796