Spitzzange

Die Spitzzange gehört zum unverzichtbaren Grundwerkzeug im Handwerk, in der Elektroinstallation und im Werkstattalltag. Würth bietet ein breites Sortiment an Spitzzangen und verwandten Zangentypen – von der klassischen Flachrundzange bis zur VDE-geprüften Ausführung für spannungsführende Arbeiten. Präzise Backengeometrie, robuste Materialqualität und ergonomische Griffe machen diese Zangen zum verlässlichen Begleiter für professionelle Anwender.

Filter

Was ist eine Spitzzange – und wofür wird sie eingesetzt?

Spitzzangen, auch als Flachrundzangen bezeichnet, zeichnen sich durch ihre langen, schlanken Backen aus. Die Greifflächen sind flach und angeraut, die Außenkontur leicht gerundet – das ermöglicht präzises Greifen, Halten und Biegen auch in engen Bereichen. Typische Einsatzbereiche sind:

✓ Greifen und Fixieren von Drähten, Leitungen und Kleinteilen

✓ Biegen und Formen von Metalldrähten und dünnen Blechteilen

✓ Schneiden weicher und harter Drähte (bei Ausführungen mit Schneide)

✓ Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen in Schaltschränken, Kabelkanälen und Gehäusen

✓ Elektroinstallation, Kfz-Bereich, Sanitär, Heizung, Klimatechnik

Würth führt Spitzzangen und Flach- und Rundzangen in verschiedenen Längen und Ausführungen – abgestimmt auf die Anforderungen professioneller Anwender im gewerblichen Einsatz.

Welche Zangentypen gibt es – und was sind die Unterschiede?

Im Würth Sortiment sind verschiedene Zangentypen erhältlich, die sich in Backenform, Einsatzbereich und Ausstattung unterscheiden. Die folgende Übersicht hilft bei der Auswahl:

Zangentyp Backenform Typischer Einsatz
Flachrundzange Lang, innen flach, außen gerundet Greifen, Halten, Biegen, Schneiden von Drähten und Kabeln
Flachrundzange VDE Wie Flachrundzange, mit VDE-Kragen Elektroinstallation, Arbeiten an spannungsführenden Teilen
Flachzange Breit, flach, kurze Backen Halten und Fixieren, Materialbearbeitung
Rundzange Rund, konisch zulaufend Biegen und Formen von Drähten, oberflächenschonend
Rundzange VDE Rund, konisch, mit VDE-Kragen Elektroinstallation, spannungsführende Bereiche

Wann ist eine VDE-Zange notwendig?

Für Arbeiten an oder in der Nähe von spannungsführenden Leitungen und Anlagen sind VDE-geprüfte Zangen Pflicht. Würth bietet sowohl die Flachrundzange VDE als auch die Rundzange VDE an. Diese Ausführungen sind mit einem isolierenden Kragen ausgestattet, der den Anforderungen für den Einsatz an spannungsführenden Teilen entspricht. Für Elektroinstallateure, Anlagenmechaniker und Kfz-Elektriker sind VDE-Zangen der Standard – nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zur Absicherung im Schadensfall.

Wichtig: Eine VDE-Zange ersetzt keine vollständige Schutzausrüstung. Sie ist Teil eines abgestimmten Werkzeugsystems für elektrotechnische Arbeiten.

Worauf kommt es bei der Auswahl der richtigen Spitzzange an?

Professionelle Anwender achten bei der Auswahl auf folgende Kriterien:

✓ Backenlänge und -form: Längere, schlanke Backen für enge Zugänge; breitere Backen für mehr Haltekraft

✓ Schneide: Ausführungen mit integrierter Schneide ermöglichen Drahtbearbeitung ohne Wechsel auf eine separate Zange

✓ VDE-Ausführung: Pflicht bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen

✓ Griffqualität: Ergonomische, rutschfeste Griffe für sicheres Arbeiten auch bei langen Einsätzen

✓ Gesamtlänge: Abgestimmt auf den Einsatzbereich – von kompakten Elektronikzangen bis zu langen Ausführungen für Schaltschrankarbeiten

Die Flachrundzangen bietet Würth in mehreren Varianten und Ausführungen an – darunter Standardausführungen sowie Spezialformen für schwer zugängliche Stellen.

Spitzzangen von Würth – das richtige Werkzeug für jeden Einsatz

Ob Elektroinstallation, Kfz-Werkstatt oder Metallbearbeitung: Würth stellt sicher, dass Handwerksbetriebe und Montageteams die passende Spitzzange für ihren Arbeitsalltag finden. Das Sortiment deckt alle gängigen Anwendungen ab – von der einfachen Flachrundzange für die tägliche Drahtbearbeitung bis zur VDE-geprüften Ausführung für elektrotechnische Fachbetriebe. Alle Zangen sind auf professionelle Beanspruchung ausgelegt und auf Langlebigkeit im gewerblichen Einsatz optimiert. Wer regelmäßig mit Zangen arbeitet, profitiert von einem aufeinander abgestimmten Sortiment – das spart Zeit bei der Beschaffung und sorgt für Verlässlichkeit auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Spitzzange - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einer Spitzzange und einer Flachrundzange?

Die Begriffe werden im Handwerk oft synonym verwendet. Genau genommen bezeichnet „Spitzzange" die Form der Backen – lang, schmal, spitz zulaufend. Die Flachrundzange ist die technische Bezeichnung für diesen Zangentyp: innen flache, angeraute Greifflächen, außen gerundete Kontur. Würth führt diesen Zangentyp unter der Bezeichnung Flachrundzange in verschiedenen Längen und Ausführungen.

Wofür wird eine Spitzzange im Handwerk eingesetzt?

Spitzzangen kommen überall dort zum Einsatz, wo Drähte, Leitungen oder Kleinteile gegriffen, gehalten, gebogen oder geschnitten werden müssen – besonders in engen Bereichen. Typische Einsatzfelder sind Elektroinstallation, Kfz-Werkstatt, Sanitär- und Heizungstechnik sowie allgemeine Montagearbeiten.

Wann brauche ich eine VDE-Spitzzange?

Eine VDE-Ausführung ist erforderlich, wenn Arbeiten an oder in der Nähe von spannungsführenden Leitungen und Anlagen durchgeführt werden. Würth bietet sowohl die Flachrundzange VDE als auch die Rundzange VDE an – mit isolierendem Kragen für den Einsatz in elektrotechnischen Fachbetrieben.

Was ist der Unterschied zwischen Flachrundzange und Rundzange?

Die Flachrundzange hat innen flache, angeraute Backen – ideal zum Greifen und Halten. Die Rundzange hat konisch zulaufende, runde Backen, die sich besonders zum oberflächenschonenden Biegen und Formen von Drähten eignen. Beide Typen sind im Würth Sortiment in Standard- und VDE-Ausführung erhältlich.

Welche Spitzzange eignet sich für Elektronikarbeiten?

Für feine Elektronikarbeiten empfehlen sich besonders kompakte Ausführungen mit schmalen, präzisen Backen. Würth bietet im Bereich Flach- und Rundzangen auch Elektronik-Varianten an, die auf kleinteilige und empfindliche Anwendungen ausgelegt sind.

Empfehlungen