Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Arbeitsschutz
Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuhe ISO 20345
Sicherheitsschuhe ISO 20345
Produkte
42
Filter
Filter
Farbe
Schwarz
25
Braun
4
Anthrazit
3
Grau
2
Grau;Schwarz
2
Schwarz;Grün
2
Schwarz;Orange
2
Anthrazit;Limettengrün
1
Gelb
1
Grau;Gelb
1
Grau;Grün
1
Grün
1
Marineblau
1
Orange
1
Schwarz;Blau
1
Schwarz;Grau
1
Schwarz;Neongrün
1
Schwarz;Weiß
1
Weiß
1
Größe
40
42
41
42
42
42
43
42
44
42
45
42
46
42
48
42
38
41
39
41
47
41
36
38
37
38
35
18
49
14
50
7
51
7
ISO
20345:2022
40
20345
2
Produktgewicht (per Stück)
1180.000 g
13
1220.000 g
13
1110.000 g
12
1140.000 g
11
1240.000 g
11
1350.000 g
10
1130.000 g
9
1210.000 g
9
1300.000 g
9
1430.000 g
9
1530.000 g
9
1250.000 g
8
1370.000 g
8
1410.000 g
8
1540.000 g
8
1040.000 g
7
1150.000 g
7
1160.000 g
7
1190.000 g
7
1260.000 g
7
1290.000 g
7
1380.000 g
7
1390.000 g
7
1450.000 g
7
1500.000 g
7
1560.000 g
7
1700.000 g
7
1050.000 g
6
1060.000 g
6
1170.000 g
6
1360.000 g
6
1420.000 g
6
1610.000 g
6
1690.000 g
6
1740.000 g
6
1000.000 g
5
1080.000 g
5
1100.000 g
5
1280.000 g
5
1330.000 g
5
1340.000 g
5
1440.000 g
5
1550.000 g
5
1640.000 g
5
1680.000 g
5
1010.000 g
4
1030.000 g
4
1120.000 g
4
1200.000 g
4
1310.000 g
4
Sonstige Norm
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
14
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
9
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;CI || CI - Kälteisolierung || CI;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
4
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
2
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;WR || WR - Wasserbeständiges Obermaterial || WR
2
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;WR || WR - Wasserbeständiges Obermaterial || WR;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;CI || CI - Kälteisolierung || CI;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
2
DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO
1
FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;CI || CI - Kälteisolierung || CI;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;CI || CI - Kälteisolierung || CI;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;CI || CI - Kälteisolierung || CI;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;CI || CI - Kälteisolierung || CI;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;WR || WR - Wasserbeständiges Obermaterial || WR;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;CI || CI - Kälteisolierung || CI;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;FO || Beständigkeit gegen Öl und Benzin || FO;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;CI || CI - Kälteisolierung || CI;WR || WR - Wasserbeständiges Obermaterial || WR;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
SR || Rutschhemmung (Neues Prüfverfahren nach ISO 20345:2022, Ersetzt frühere Kennzeichnung SRA, SRB und SRC) || SR;HI || HI - Wärmeisolierung || HI;HRO || HRO - Hitzebeständige Laufsohle (Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme) || HRO;ESD || ESD-Schutzkomponente || ESD;DGUV 112-191 || Eigene Einlagen in Sicherheitsschuhen || DGUV 112-191
1
Alle Filter
Sicherheitshalbschuh S3S Stretch X
Größe:
43
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S3S BUILD X
Größe:
48
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3S Stretch X BOA ESD
Größe:
47
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Berufsschuh O2 Stretch X ESD
Größe:
41
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1 Caracas Reflective ESD
Größe:
41
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S2 Cruise ESD
Größe:
39
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1PS Cruise ESD
Größe:
37
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S3S MID Cruise
Größe:
39
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S3L Cetus EVO
Größe:
42
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3S FADE ESD
Größe:
44
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Berufsschuh Caracas O1 ESD
Größe:
45
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3L Cetus Boa ESD
Größe:
35
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1PL Carbon 290 ESD
Größe:
39
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1PL Ecofresh
Größe:
42
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1PL Flow
Größe:
43
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1PS Stretch X ESD
Größe:
42
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S7S Cronos HIGH
Größe:
42
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3S Cronos LOW
Größe:
37
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3S Cronos LOW BOA
Größe:
46
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S3L Corvus
Größe:
38
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitsstiefel S3L Corvus mit Veloursleder
Größe:
38
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3L Corvus
Größe:
36
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S3L Corvus mit Veloursleder
Größe:
36
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Sicherheitshalbschuh S1 Cruise ESD
Größe:
41
ISO:
20345:2022
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe Damen
Sicherheitsschuhe S2
Esd Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuh S3
U Scheibe M22
Kugelscheibe M8
Innengewindehülse M8
Mutter Feingewinde M100
M10 Mutter