Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF CRUISE S2 ESD Sicherheitsschuh

HS CRUISE S2 ESD ORANGE 39

Art.-Nr. M417037039

EAN 4255786510762

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF CRUISE S2 ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M417037039

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser S2 Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Mikrofaser ist durch den nahtreduzierten Schaft weniger schmutzanfällig. Geeignet für ESD Bereiche.
  • Mikrofaser, reflektierende Elemente

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas

  • PU-Laufsohle SR FO, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Orange

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

39

Schuhgröße UK

6

Schuhgröße US

7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen