WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel Cruise S3S CR SR
STIEFEL CRUISE S3S SCHWARZ/GRUEN 35
Art.-Nr. M422263035
EAN 4255722949083
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Mikrofaser-Obermaterial CR schnittfest
- Atmungsaktives Fußbett aus Polyurethanschaum
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas und Durchtrittschutz aus Textil
- SR rutschfeste Sohle aus 2D PU/PU, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 35 |
Schuhgröße UK | 3 |
Schuhgröße US | 4 |