Senkkopfschraube M3
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Senkkopfschraube M3 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (83)
DIN 964 Stahl 4.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Vollgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Kopfhöhe: 2.5 mm
DIN 966 Edelstahl A2 blank Z
- Festigkeitsklasse: 50
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Edelstahl A2
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 08.8 blank
- Kopfdurchmesser: 12.16 mm
- Nenndurchmesser: 6 mm
- Steigung: 1 mm
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Teilgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Stahl
Schrauben Holzanwendungen (9)
Die M3 Senkkopfschraube ist eine Schraube mit einem flachen Kopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt. Diese Schrauben werden häufig in Bereichen verwendet, wo eine glatte Oberfläche ohne störende Erhöhungen gewünscht ist, wie zum Beispiel in der Möbel- oder Automobilindustrie. Die Größe M3 bezieht sich auf den Durchmesser der Schraube in Millimetern. Bei Würth finden Sie hochwertige Senkkopfschrauben M3, die aufgrund ihrer präzisen Fertigung und robusten Qualität besonders für Profis geeignet sind. Sie können sich auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Schrauben verlassen.
