Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Muttern
Sechskantmutter ISO 7040
Sechskantmutter ISO 7040
Produkte
11
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
9
Edelstahl A2
2
Oberfläche
Verzinkt
3
Blank
2
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Zink-Lamelle silber
2
Zink-Nickel silber
2
Eckmaß
11.05 mm
11
14.38 mm
11
26.75 mm
11
17.77 mm
10
32.95 mm
10
20.03 mm
9
39.55 mm
8
8.79 mm
8
23.36 mm
5
50.85 mm
5
7.66 mm
5
60.79 mm
3
37.29 mm
2
6.01 mm
2
Festigkeitsklasse
8
5
10
4
70
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M16
11
M6
11
M8
11
M10
10
M20
10
M12
9
M24
8
M5
8
M14
5
M30
5
M4
5
M36
3
M22
2
M3
2
Höhe
8 mm
11
9.5 mm
10
14.90 mm
7
11.9 mm
6
19.1 mm
6
22.80 mm
6
6.8 mm
6
19.10 mm
5
27.10 mm
5
17 mm
4
6 mm
4
11.90 mm
3
22.8 mm
3
25 mm
3
32.60 mm
3
14.9 mm
2
27.1 mm
2
32.6 mm
2
38.90 mm
2
4.5 mm
2
6.80 mm
2
11.20 mm
1
12.10 mm
1
30.10 mm
1
38.9 mm
1
6.0 mm
1
9.50 mm
1
Korrosionsschutzdauer
720 h
4
480 h
2
600 h
2
192 h
1
264 h
1
Nenndurchmesser
16 mm
11
6 mm
11
8 mm
11
10 mm
10
20 mm
10
12 mm
9
24 mm
8
5 mm
8
14 mm
5
30 mm
5
4 mm
5
36 mm
3
22 mm
2
3 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
120.333 g
3
234.000 g
3
27.800 g
3
1.000 g
2
1.350 g
2
1.494 g
2
1.521 g
2
10.600 g
2
127.000 g
2
16.610 g
2
2.900 g
2
3.100 g
2
36.000 g
2
38.350 g
2
414.000 g
2
5.900 g
2
64.500 g
2
66.500 g
2
0.480 g
1
0.494 g
1
0.505 g
1
1.020 g
1
1.050 g
1
1.078 g
1
1.100 g
1
1.352 g
1
1.400 g
1
10.680 g
1
10.700 g
1
10.850 g
1
101.000 g
1
103.333 g
1
11.050 g
1
11.200 g
1
11.210 g
1
11.289 g
1
11.480 g
1
120.000 g
1
121.900 g
1
128.000 g
1
16.150 g
1
16.550 g
1
16.700 g
1
16.750 g
1
17.140 g
1
17.850 g
1
2.856 g
1
2.864 g
1
2.940 g
1
2.990 g
1
Steigung
1.25 mm
11
1 mm
11
2 mm
11
1.5 mm
10
2.5 mm
10
1.75 mm
9
0.8 mm
8
3 mm
8
0.7 mm
5
3.5 mm
5
4 mm
3
0.5 mm
2
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
5
180 °C
2
Alle Filter
ISO 7040 Stahl 8 verzinkt
Außenantrieb:
SW8
ISO:
7040
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 10 verzinkt
Außenantrieb:
SW8
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Edelstahl A2 70 blank
Außenantrieb:
SW5,5
Festigkeitsklasse:
70
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 Zink-Nickel
Außenantrieb:
SW24
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
7040
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 10 Zink-Nickel
Antriebart:
Außensechskant
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Edelstahl A2 70 blank Braunring
Festigkeitsklasse:
70
Höhe:
6.8 mm
ISO:
7040
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 10 verzinkt Braunring
Antriebart:
Außensechskant
Nenndurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 10 Zink-Lamelle silber
ISO:
7040
Nenndurchmesser:
8 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 Zink-Lamelle silber
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Sechskantmutter DIN 934
Zylinderschrauben ISO 4762
Zylinderkopfschraube ISO 4762
Scheibe ISO 7090
Spannstift ISO 8752
Scheibe 72 mm
Passschraube M27
Stufenbohrer
Spanplattenschrauben 6x120
Bohrer DIN 338