Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube mit Teilgewinde
Schraube mit Teilgewinde
Produkte
6
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
3
Ferritischer Stahl 1.7218
2
Edelstahl A2
1
Oberfläche
Blank
4
Verzinkt
2
Länge
65 mm
6
50 mm
5
55 mm
5
60 mm
5
70 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
100 mm
4
45 mm
4
75 mm
4
110 mm
3
120 mm
3
130 mm
3
140 mm
3
150 mm
3
160 mm
3
170 mm
3
180 mm
3
190 mm
3
200 mm
3
210 mm
3
220 mm
3
260 mm
3
30 mm
3
35 mm
3
40 mm
3
85 mm
3
95 mm
3
10 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
16 mm
2
18 mm
2
20 mm
2
240 mm
2
25 mm
2
280 mm
2
4 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
135 mm
1
230 mm
1
250 mm
1
290 mm
1
300 mm
1
320 mm
1
5 mm
1
Antriebart
Außensechskant
4
Innensechskant
2
Innensechsrund
2
Eckmaß
26.75 mm
4
20.03 mm
3
33.53 mm
3
39.98 mm
3
50.85 mm
3
55.37 mm
3
60.79 mm
3
17.77 mm
2
45.20 mm
2
76.95 mm
2
11.05 mm
1
14.38 mm
1
45.2 mm
1
Festigkeitsklasse
5.6
2
010.9
1
070
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
2
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
5
M16
5
M10
4
M20
3
M24
3
M27
3
M30
3
M33
3
M36
3
M6
3
M8
3
M3
2
M4
2
M45
2
M5
2
Gewindeausführung
Teilgewinde
6
Vollgewinde
4
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
5
38 mm
4
60 mm
4
18 mm
3
22 mm
3
35 mm
3
44 mm
3
45 mm
3
46 mm
3
50 mm
3
52 mm
3
54 mm
3
65 mm
3
66 mm
3
72 mm
3
73 mm
3
79 mm
3
84 mm
3
85 mm
3
10 mm
2
110 mm
2
115 mm
2
12 mm
2
130 mm
2
14 mm
2
16 mm
2
20 mm
2
24 mm
2
25 mm
2
26 mm
2
28 mm
2
32 mm
2
36 mm
2
4 mm
2
40 mm
2
55 mm
2
6 mm
2
70 mm
2
75 mm
2
78 mm
2
8 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
100 mm
1
120 mm
1
5 mm
1
57 mm
1
91 mm
1
97 mm
1
Innenantrieb
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
2
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
2
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
2
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
2
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
2
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
2
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
2
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
ISO
4014
4
7380-1
2
Kopfdurchmesser
10.5 mm
2
14 mm
2
17.5 mm
2
21 mm
2
5.7 mm
2
7.6 mm
2
9.5 mm
2
28 mm
1
7.60 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
4
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
2
Kopfhöhe
10 mm
4
12.5 mm
3
15 mm
3
17 mm
3
18.7 mm
3
21 mm
3
22.5 mm
3
7.5 mm
3
1.65 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
28 mm
2
3.3 mm
2
4.4 mm
2
5.5 mm
2
6.4 mm
2
6.6 mm
2
18.70 mm
1
2.20 mm
1
4 mm
1
5.3 mm
1
5.50 mm
1
6.24 mm
1
8.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
3
48 h
2
Nenndurchmesser
12 mm
5
16 mm
5
10 mm
4
20 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
6 mm
3
8 mm
3
3 mm
2
4 mm
2
45 mm
2
5 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
3
1.600 g
3
1041.500 g
2
2.900 g
2
21.500 g
2
246.000 g
2
3.850 g
2
32.000 g
2
4.680 g
2
53.500 g
2
6.250 g
2
638.500 g
2
75.000 g
2
867.500 g
2
0.347 g
1
0.359 g
1
0.400 g
1
0.443 g
1
0.490 g
1
0.500 g
1
0.530 g
1
0.570 g
1
0.590 g
1
0.680 g
1
0.710 g
1
0.750 g
1
0.839 g
1
0.860 g
1
0.880 g
1
0.890 g
1
0.950 g
1
1.005 g
1
1.020 g
1
1.049 g
1
1.050 g
1
1.180 g
1
1.207 g
1
1.210 g
1
1.234 g
1
1.300 g
1
1.312 g
1
1.340 g
1
1.437 g
1
1.450 g
1
1.463 g
1
1.493 g
1
1.630 g
1
1.680 g
1
1.700 g
1
1.800 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
4
12 mm
3
20 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
10 mm
2
45 mm
2
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
4
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
3
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
3
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
3
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
3
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
3
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
3
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
3
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
2
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
Steigung
1.75 mm
5
2 mm
5
1.5 mm
4
1.25 mm
3
1 mm
3
2.5 mm
3
3.5 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
0.5 mm
2
0.7 mm
2
0.8 mm
2
4.5 mm
2
Alle Filter
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Geregelter Bereich:
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
ISO:
4014
Länge:
100 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Stahl 010.9 blank
Antriebart:
Innensechskant
Kopfhöhe:
2.2 mm
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Edelstahl A2 blank
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Länge:
20 mm
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M5 Schrauben
M4 Schraube
Feinsteinzeug Bohrer 6mm
Steinbohrer 17 mm
Passscheibe Edelstahl
Scharniere Tür
Vierkantschraube M10