Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube M39
Schraube M39
Produkte
11
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
9
Edelstahl A2
1
Edelstahl A4
1
Oberfläche
Blank
5
Verzinkt
2
Zink-Lamelle silber
2
Feuerverzinkt
1
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
100 mm
11
110 mm
11
120 mm
11
130 mm
11
140 mm
11
150 mm
11
160 mm
11
170 mm
11
180 mm
11
190 mm
11
200 mm
11
220 mm
11
230 mm
11
240 mm
11
260 mm
11
280 mm
11
290 mm
11
300 mm
11
320 mm
11
340 mm
11
40 mm
11
45 mm
11
50 mm
11
60 mm
11
65 mm
11
70 mm
11
75 mm
11
80 mm
11
85 mm
11
90 mm
11
95 mm
11
125 mm
10
210 mm
10
250 mm
10
270 mm
10
35 mm
10
360 mm
10
380 mm
10
55 mm
10
105 mm
9
135 mm
9
165 mm
9
30 mm
9
350 mm
9
400 mm
9
440 mm
9
115 mm
8
145 mm
8
310 mm
8
330 mm
8
Festigkeitsklasse
10.9
4
8.8
3
50
2
70
2
12.9
1
8.8U
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
11
M12
11
M14
11
M16
11
M18
11
M20
11
M24
11
M27
11
M30
11
M33
11
M36
11
M39
11
M8
11
M6
10
M42
9
M45
8
M22
7
M48
7
M4
5
M5
5
M64
5
M56
4
M52
3
M3
1
Gewindeausführung
Teilgewinde
11
Vollgewinde
9
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
22 mm
11
26 mm
11
30 mm
11
34 mm
11
38 mm
11
42 mm
11
44 mm
11
46 mm
11
48 mm
11
52 mm
11
54 mm
11
57 mm
11
60 mm
11
65 mm
11
66 mm
11
72 mm
11
73 mm
11
78 mm
11
84 mm
11
85 mm
11
97 mm
11
18 mm
10
28 mm
10
79 mm
10
90 mm
10
109 mm
9
40 mm
9
96 mm
8
24 mm
7
61 mm
7
75 mm
7
91 mm
7
115 mm
6
121 mm
6
50 mm
6
56 mm
6
103 mm
5
108 mm
5
14 mm
5
153 mm
5
16 mm
5
41 mm
5
102 mm
4
137 mm
4
69 mm
4
70 mm
4
100 mm
3
110 mm
3
129 mm
3
130 mm
3
Kopfhöhe
10 mm
11
15 mm
11
17 mm
11
21 mm
11
25 mm
11
6.4 mm
11
7.5 mm
11
8.8 mm
11
11.5 mm
10
12.5 mm
10
18.7 mm
10
22.5 mm
10
4 mm
10
5.3 mm
10
26 mm
9
28 mm
8
14 mm
7
30 mm
6
2.8 mm
5
3.5 mm
5
40 mm
5
35 mm
4
33 mm
3
12 mm
1
13 mm
1
19 mm
1
2 mm
1
22.50 mm
1
23 mm
1
5.5 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
3
48 h
2
480 h
2
720 h
2
192 h
1
264 h
1
Nenndurchmesser
10 mm
11
12 mm
11
14 mm
11
16 mm
11
18 mm
11
20 mm
11
24 mm
11
27 mm
11
30 mm
11
33 mm
11
36 mm
11
39 mm
11
8 mm
11
6 mm
10
42 mm
9
45 mm
8
22 mm
7
48 mm
7
4 mm
5
5 mm
5
64 mm
5
56 mm
4
52 mm
3
3 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
11
19.000 g
6
46.000 g
6
121.000 g
5
147.000 g
5
156.000 g
4
180.300 g
4
1910.000 g
4
2400.000 g
4
294.000 g
4
0.100 g
3
100.000 g
3
1054.000 g
3
11.000 g
3
113.000 g
3
116.000 g
3
134.000 g
3
1399.000 g
3
157.000 g
3
194.000 g
3
20.650 g
3
218.000 g
3
24.500 g
3
26.500 g
3
2750.000 g
3
43.500 g
3
515.000 g
3
523.500 g
3
53.000 g
3
572.000 g
3
58.000 g
3
75.000 g
3
757.500 g
3
793.000 g
3
86.500 g
3
93.000 g
3
10.000 g
2
10.100 g
2
1007.000 g
2
1010.380 g
2
105.500 g
2
1052.500 g
2
106.000 g
2
1080.000 g
2
11.100 g
2
110.900 g
2
1174.500 g
2
1195.000 g
2
1201.500 g
2
121.500 g
2
Schaftdurchmesser
10 mm
11
12 mm
11
14 mm
11
16 mm
11
18 mm
11
20 mm
11
24 mm
11
27 mm
11
30 mm
11
33 mm
11
36 mm
11
8 mm
11
39 mm
10
6 mm
10
42 mm
9
45 mm
8
22 mm
7
48 mm
7
4 mm
5
5 mm
5
64 mm
5
56 mm
4
52 mm
3
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
11
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
11
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
11
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
11
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
11
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
11
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
11
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
11
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
11
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
11
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
11
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
11
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
11
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
10
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
9
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
8
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
7
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
7
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
5
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
5
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
5
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
4
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
3
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
1
Steigung
1.25 mm
11
1.5 mm
11
1.75 mm
11
2.5 mm
11
2 mm
11
3.5 mm
11
3 mm
11
4 mm
11
1 mm
10
4.5 mm
10
5 mm
7
0.7 mm
5
0.8 mm
5
6 mm
5
5.5 mm
4
0.5 mm
1
1.55 mm
1
Alle Filter
ISO 4014 Stahl 8.8U feuerverzinkt
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
ISO:
4014
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 50, A4 70 blank
Festigkeitsklasse:
70
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 blank
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW16
Kopfhöhe:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
52 mm
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
Festigkeitsklasse:
10.9
Kopfhöhe:
6.4 mm
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 12.9 blank
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Nenndurchmesser:
24 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 blank
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Steigung:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
Kopfhöhe:
12.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4014
Kopfhöhe:
21 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt Dickschichtpass.
Festigkeitsklasse:
10.9
Nenndurchmesser:
6 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M3 Schraube
M5 Schrauben
Gewindestange 60 mm
SDS Bohrer 25 mm
Säbelsägeblatt für Hartholz
Augenschraube M5
Linsenkopfschraube M6