Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube H
Schraube H
Produkte
10
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
9
Kfz-Teile
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
9
Kfz Zubehör
1
Werkstoff
Stahl
6
Ferritischer Stahl 1.7218
3
Edelstahl AISI 304, 18-8
1
Oberfläche
Blank
6
Verzinkt
3
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
65 mm
8
50 mm
7
55 mm
7
60 mm
7
70 mm
7
80 mm
7
90 mm
7
100 mm
6
110 mm
6
120 mm
6
130 mm
6
140 mm
6
45 mm
6
75 mm
6
150 mm
5
160 mm
5
25 mm
5
30 mm
5
35 mm
5
40 mm
5
16 mm
4
180 mm
4
200 mm
4
220 mm
4
85 mm
4
95 mm
4
12 mm
3
170 mm
3
190 mm
3
20 mm
3
210 mm
3
260 mm
3
240 mm
2
280 mm
2
1/2 in
1
10 mm
1
13 mm
1
135 mm
1
14 mm
1
18 mm
1
230 mm
1
250 mm
1
290 mm
1
300 mm
1
320 mm
1
4 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Antriebart
Außensechskant
7
Innensechskant
1
Innensechsrund
1
Eckmaß
26.75 mm
7
20.03 mm
6
33.53 mm
6
39.98 mm
6
60.79 mm
6
50.85 mm
5
55.37 mm
5
17.77 mm
4
45.2 mm
4
14.38 mm
3
45.20 mm
3
11.05 mm
2
76.95 mm
2
23.36 mm
1
66.44 mm
1
7.66 mm
1
71.3 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
5.6
4
010.9
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
4
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
3
Gewindeart
Metrisches Gewinde
8
Kunststoffschraubengewinde
1
UNF
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M16
8
M12
7
M20
6
M24
6
M27
6
M36
6
M10
5
M30
5
M33
5
M6
4
M8
4
M4
2
M42
2
M45
2
M5
2
Kunststoffschraubengewinde4,8
1
M14
1
M3
1
M39
1
UNF0,19
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
7
Teilgewinde
5
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
7
60 mm
7
65 mm
6
110 mm
5
130 mm
5
35 mm
5
45 mm
5
50 mm
5
55 mm
5
70 mm
5
75 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
100 mm
4
120 mm
4
25 mm
4
38 mm
4
40 mm
4
85 mm
4
12 mm
3
140 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
44 mm
3
46 mm
3
52 mm
3
54 mm
3
66 mm
3
72 mm
3
73 mm
3
79 mm
3
84 mm
3
115 mm
2
150 mm
2
160 mm
2
18 mm
2
22 mm
2
26 mm
2
78 mm
2
10 mm
1
14 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
24 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
57 mm
1
Innenantrieb
H2 || Phillips-Antrieb || H2
2
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
1
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
1
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
1
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
1
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
1
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
1
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
1
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
ISO
4014
4
4017
3
7380-1
1
Kopfdurchmesser
0.425 in
1
10.5 mm
1
14 mm
1
17.5 mm
1
21 mm
1
28 mm
1
5.7 mm
1
7.6 mm
1
8 mm
1
9.5 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
7
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
2
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Kopfhöhe
10 mm
7
12.5 mm
6
15 mm
6
17 mm
6
22.5 mm
6
7.5 mm
6
18.7 mm
5
21 mm
5
6.4 mm
4
4 mm
3
5.3 mm
3
26 mm
2
28 mm
2
8.8 mm
2
0.103 in
1
1.65 mm
1
18.70 mm
1
2.2 mm
1
2.75 mm
1
2.8 mm
1
25 mm
1
3.3 mm
1
3.5 mm
1
4.4 mm
1
5.5 mm
1
6.6 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
5
48 h
3
Nenndurchmesser
16 mm
8
12 mm
7
20 mm
6
24 mm
6
27 mm
6
36 mm
6
10 mm
5
30 mm
5
33 mm
5
6 mm
4
8 mm
4
4 mm
2
42 mm
2
45 mm
2
5 mm
2
0.19 in
1
14 mm
1
3 mm
1
39 mm
1
4.8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
5
638.500 g
4
1.600 g
3
110.000 g
3
1041.500 g
2
105.500 g
2
1175.000 g
2
132.000 g
2
137.650 g
2
140.000 g
2
147.000 g
2
155.000 g
2
193.300 g
2
246.000 g
2
267.500 g
2
282.000 g
2
32.500 g
2
389.000 g
2
47.500 g
2
51.000 g
2
75.000 g
2
867.500 g
2
0.347 g
1
0.443 g
1
0.500 g
1
0.570 g
1
0.680 g
1
0.839 g
1
0.890 g
1
1.005 g
1
1.020 g
1
1.207 g
1
1.210 g
1
1.300 g
1
1.312 g
1
1.450 g
1
1.463 g
1
1.680 g
1
1.840 g
1
1.890 g
1
1.920 g
1
1.995 g
1
10.000 g
1
10.023 g
1
10.399 g
1
10.600 g
1
10.699 g
1
10.740 g
1
10.950 g
1
100.000 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
4
12 mm
3
20 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
10 mm
2
45 mm
2
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
7
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
6
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
6
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
6
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
6
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
6
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
5
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
5
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
2 mm
8
1.75 mm
7
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4 mm
6
1.5 mm
5
1.25 mm
4
1 mm
4
4.5 mm
4
0.7 mm
2
0.8 mm
2
0.5 mm
1
Alle Filter
Schraube mit angepresster Scheibe für KSB
Kopfdurchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Maschinen Schraube Flachrundkopf Edst. 18-8 blank
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
1/2 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Stahl 010.9 blank
Festigkeitsklasse:
010.9
Oberfläche:
Blank
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Kopfhöhe:
10 mm
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Kopfhöhe:
7.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 25CrMo4 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Kopfhöhe:
7.5 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Gewindeausführung:
Vollgewinde
ISO:
4017
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
H Anker
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
Kernbohrer Metall 13 mm
Unterlegscheiben Holz M20
Selbstbohrende Schrauben für Stahl
Bolzen Mit Gewinde Norm
Zollschraube