Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube 12.9
Schraube 12.9
Produkte
20
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
19
Messing
1
Oberfläche
Blank
14
Zink-Lamelle silber
6
Länge
40 mm
17
70 mm
17
45 mm
16
60 mm
16
100 mm
15
50 mm
15
80 mm
15
35 mm
14
90 mm
14
30 mm
13
110 mm
12
25 mm
12
55 mm
12
75 mm
12
120 mm
11
140 mm
11
65 mm
11
130 mm
10
150 mm
9
180 mm
9
20 mm
9
160 mm
8
200 mm
8
12 mm
7
16 mm
7
85 mm
7
10 mm
6
170 mm
6
18 mm
6
95 mm
6
220 mm
5
300 mm
5
8 mm
5
105 mm
4
14 mm
4
190 mm
4
240 mm
4
250 mm
4
260 mm
4
280 mm
4
320 mm
4
115 mm
3
125 mm
3
155 mm
3
165 mm
3
210 mm
3
22 mm
3
230 mm
3
28 mm
3
290 mm
3
Antriebart
Außensechskant
10
Innensechskant
6
Innensechsrund
1
Ohne Antrieb
1
Schlitz
1
Ausführung
Mit Schaft
2
Mit Mutter
1
DIN
912
5
933
3
608
1
931
1
939
1
961
1
963
1
Eckmaß
39.98 mm
4
18.9 mm
3
21.1 mm
3
26.75 mm
3
30.14 mm
3
11.05 mm
2
14.38 mm
2
17.77 mm
2
20.03 mm
2
24.49 mm
2
33.53 mm
2
39.55 mm
2
50.85 mm
2
60.79 mm
2
17.4 mm
1
23.36 mm
1
26.17 mm
1
32.95 mm
1
35.72 mm
1
45.2 mm
1
6.01 mm
1
7.66 mm
1
8.79 mm
1
82.60 mm
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M12
20
M10
16
M16
12
M14
11
M20
10
M24
10
M6
10
M8
10
M18
8
M5
8
M30
7
M27
6
M4
6
M22
5
M36
5
M3
4
M42
3
M1,6
2
M2
2
M2,5
2
M33
2
M48
2
M1,4
1
M39
1
M45
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
15
Teilgewinde
13
Gewindeform
Regelgewinde
16
Feingewinde
3
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
18
40 mm
14
50 mm
13
25 mm
12
35 mm
12
45 mm
12
60 mm
10
20 mm
9
22 mm
9
70 mm
9
18 mm
8
55 mm
8
65 mm
8
100 mm
7
12 mm
7
16 mm
7
36 mm
7
44 mm
7
75 mm
7
80 mm
7
10 mm
6
28 mm
6
32 mm
6
52 mm
6
90 mm
6
110 mm
5
120 mm
5
130 mm
5
140 mm
5
46 mm
5
8 mm
5
14 mm
4
24 mm
4
26 mm
4
34 mm
4
66 mm
4
72 mm
4
85 mm
4
150 mm
3
180 mm
3
38 mm
3
48 mm
3
56 mm
3
6 mm
3
109 mm
2
160 mm
2
200 mm
2
300 mm
2
4 mm
2
42 mm
2
Innenantrieb
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
6
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
5
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
5
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
5
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
5
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
5
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
4
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
4
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
4
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
3
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
3
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
2
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
1
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
1
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
1
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
1
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
1
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
1
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
1
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
1
SZ || Schlitz || Schlitz
1
TX20 || TX Antrieb || TX20
1
TX25 || TX Antrieb || TX25
1
TX30 || TX Antrieb || TX30
1
TX45 || TX Antrieb || TX45
1
TX50 || TX Antrieb || TX50
1
TX55 || TX Antrieb || TX55
1
TX70 || TX Antrieb || TX70
1
ISO
4762
4
4014
2
4017
2
12474
1
14579
1
8765
1
Kopfdurchmesser
18 mm
7
24 mm
6
16 mm
5
21 mm
5
30 mm
5
8.5 mm
5
10 mm
4
13 mm
4
36 mm
4
27 mm
3
33 mm
3
40 mm
3
45 mm
3
7 mm
3
22 mm
2
3.8 mm
2
3 mm
2
5.5 mm
2
10.22 mm
1
11 mm
1
13.27 mm
1
14.5 mm
1
16.27 mm
1
18.27 mm
1
2.6 mm
1
24.33 mm
1
4.5 mm
1
4.7 mm
1
5.50 mm
1
5.6 mm
1
5 mm
1
50 mm
1
54 mm
1
63 mm
1
7.22 mm
1
7.5 mm
1
72 mm
1
8.72 mm
1
9.2 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
10
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
7
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
1
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
1
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
1
Kopfhöhe
10 mm
12
4 mm
9
7.5 mm
9
6.4 mm
8
12 mm
7
14 mm
7
5 mm
7
15 mm
6
16 mm
6
6 mm
6
8 mm
6
11.5 mm
5
12.5 mm
5
20 mm
5
8.8 mm
5
17 mm
4
18.7 mm
4
22.5 mm
4
24 mm
4
30 mm
4
5.3 mm
4
18 mm
3
22 mm
3
27 mm
3
3 mm
3
2.5 mm
2
2 mm
2
26 mm
2
0.96 mm
1
1.2 mm
1
1.4 mm
1
1.5 mm
1
1.6 mm
1
1.65 mm
1
10.5 mm
1
2.2 mm
1
2.8 mm
1
21 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
3.5 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
42 mm
1
48 mm
1
5.05 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
11
720 h
5
480 h
4
240 h
1
Nenndurchmesser
12 mm
20
10 mm
16
16 mm
12
14 mm
11
20 mm
10
24 mm
10
6 mm
10
8 mm
10
18 mm
8
5 mm
8
30 mm
7
27 mm
6
4 mm
6
22 mm
5
36 mm
5
3 mm
4
42 mm
3
1.6 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
33 mm
2
48 mm
2
1.4 mm
1
39 mm
1
45 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
9
21.500 g
6
46.000 g
6
105.500 g
4
24.000 g
4
27.000 g
4
32.500 g
4
41.000 g
4
59.500 g
4
88.500 g
4
100.000 g
3
12.500 g
3
132.000 g
3
140.000 g
3
299.000 g
3
60.600 g
3
67.500 g
3
85.500 g
3
1.700 g
2
10.100 g
2
1091.000 g
2
11.000 g
2
119.000 g
2
1195.000 g
2
12.000 g
2
122.500 g
2
130.700 g
2
14.100 g
2
14.300 g
2
147.000 g
2
149.000 g
2
15.000 g
2
159.000 g
2
165.500 g
2
1670.000 g
2
194.000 g
2
2.000 g
2
2.450 g
2
20.500 g
2
22.500 g
2
24.500 g
2
245.000 g
2
245.500 g
2
256.000 g
2
257.000 g
2
267.000 g
2
27.500 g
2
287.500 g
2
291.000 g
2
299.450 g
2
Schaftdurchmesser
10 mm
5
16 mm
5
12 mm
4
30 mm
4
18 mm
3
36 mm
3
14 mm
2
20 mm
2
22 mm
2
24 mm
2
27 mm
2
42 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
16.0 mm
1
33 mm
1
39 mm
1
42.0 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
Schlüsselweite
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
7
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
6
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
5
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
5
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
5
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
5
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
5
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
4
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
4
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
4
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
4
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
4
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
3
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
3
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
3
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
2
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
1
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.5 mm
16
1.75 mm
16
2 mm
13
1.25 mm
12
1 mm
12
2.5 mm
10
3 mm
9
0.8 mm
8
3.5 mm
7
0.7 mm
6
0.5 mm
4
4 mm
4
4.5 mm
3
0.35 mm
2
0.4 mm
2
0.45 mm
2
5 mm
2
0.3 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
180 °C
1
200 °C
1
Alle Filter
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank Vollgewinde
DIN:
912
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 12.9 blank
Kopfhöhe:
7 mm
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 12.9 blank
Festigkeitsklasse:
12.9
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Länge:
110 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
Antriebart:
Außensechskant
Kopfhöhe:
7.5 mm
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber Geomet
DIN:
933
Kopfhöhe:
7.5 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank
ISO:
4762
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 12.9 blank
Außenantrieb:
SW17
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 961 Stahl 12.9 blank Feingewinde
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW36
Kopfhöhe:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 12.9 blank
Kopfhöhe:
10 mm
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 8765 Stahl 12.9 blank Feingewinde
Länge:
90 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 963 Messing blank
Antriebart:
Schlitz
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 608 Stahl 12.9 blank
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14579 Stahl 12.9 blank
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 12474 / DIN 912 Stahl 12.9 blank Feingewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber Geomet 500
Festigkeitsklasse:
12.9
Kopfdurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 912 Stahl 12.9 blank Holo-Krome
Gewindeform:
Regelgewinde
Steigung:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 939 Stahl 12.9 blank
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M3 Schraube
M5 Schrauben
Metallbohrer 14 mm
Nusskasten 1/2 Zoll
DIN 471 6x0,7 Sicherungsringe
Linsenkopfschraube M2,5
Unterlegscheibe Form M