Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube 1/4 Zoll
Schraube 1/4 Zoll
Produkte
16
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
9
Edelstahl AISI 304, 18-8
4
Edelstahl AISI 316
3
Oberfläche
Blank
10
Verzinkt
6
Länge
2 in
14
1-1/2 in
13
2-1/2 in
12
1-3/4 in
11
1 in
11
2-3/4 in
11
3 in
11
4 in
11
1-1/4 in
9
1/2 in
9
3/4 in
9
2-1/4 in
8
3-1/2 in
8
3-1/4 in
8
5 in
8
5/8 in
7
3-3/4 in
6
4-1/2 in
5
5-1/2 in
5
6 in
5
7/8 in
5
3/8 in
2
4-3/4 in
2
7-1/2 in
2
9 in
2
0.5 in
1
0.625 in
1
1-1/8 in
1
2-3/8 in
1
2-5/8 in
1
4-1/4 in
1
5-1/4 in
1
6-1/2 in
1
7-3/4 in
1
7 in
1
8 in
1
Festigkeitsklasse
GR5
6
GR8
2
Gewindeart
UNC
12
UNF
11
Gewindeart x Nenndurchmesser
UNC1/4
11
UNC1/2
10
UNC3/8
10
UNC5/8
10
UNC3/4
9
UNC5/16
8
UNC7/8
8
UNC7/16
7
UNF3/8
7
UNF7/16
7
UNF1/4
6
UNC1
5
UNF1/2
5
UNF5/8
5
UNF5/16
4
UNC9/16
3
UNF3/4
3
UNC0,164
2
UNC1-1/8
2
UNF0,19
2
UNF9/16
2
UNC0,19
1
UNC1-1/4
1
UNF1-1/4
1
UNF7/8
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
16
Teilgewinde
7
Gewindeform
Regelgewinde
12
Feingewinde
11
Gewindelänge (lg)
2 in
14
1-1/2 in
13
1-3/4 in
12
2-1/2 in
12
1 in
11
1-1/4 in
10
1/2 in
9
3/4 in
9
2-1/4 in
7
2-3/4 in
7
3 in
7
5/8 in
7
1-1/8 in
6
7/8 in
5
4 in
4
3-1/4 in
3
3-1/2 in
2
3/8 in
2
5-1/2 in
2
5 in
2
1-3/8 in
1
2-3/8 in
1
4-1/2 in
1
6 in
1
Kopfhöhe
0.163 in
12
0.243 in
11
0.323 in
10
0.211 in
9
0.403 in
9
0.483 in
9
0.291 in
8
0.563 in
7
0.627 in
4
0.371 in
3
0.096 in
2
0.105 in
2
0.156 in
2
0.172 in
2
0.203 in
2
0.234 in
2
0.281 in
2
0.312 in
2
0.390 in
2
0.468 in
2
0.359 in
1
0.546 in
1
0.609 in
1
0.687 in
1
0.718 in
1
0.781 in
1
0.813 in
1
Korrosionsschutzdauer
48 h
5
0 h
3
Nenndurchmesser
1/4 in
16
3/8 in
13
1/2 in
12
3/4 in
11
5/16 in
11
5/8 in
11
7/16 in
10
7/8 in
8
1 in
5
9/16 in
4
0.164 in
2
0.19 in
2
1-1/4 in
2
1-1/8 in
2
Produktgewicht (per Stück)
32.000 g
4
223.000 g
3
10.800 g
2
12.500 g
2
122.000 g
2
129.500 g
2
134.100 g
2
146.303 g
2
18.800 g
2
19.955 g
2
20.000 g
2
24.400 g
2
24.600 g
2
24.948 g
2
25.000 g
2
27.000 g
2
28.000 g
2
29.909 g
2
35.000 g
2
36.287 g
2
47.619 g
2
54.421 g
2
60.000 g
2
85.000 g
2
9.300 g
2
9.979 g
2
0.016 g
1
0.088 g
1
0.100 g
1
1.565 g
1
10.100 g
1
10.136 g
1
10.790 g
1
10.850 g
1
10.886 g
1
10.900 g
1
10.930 g
1
100.500 g
1
102.058 g
1
103.492 g
1
103.520 g
1
103.873 g
1
106.799 g
1
107.500 g
1
108.680 g
1
108.862 g
1
11.000 g
1
11.250 g
1
11.340 g
1
11.380 g
1
Schlüsselweite
7/16 Zoll || Schlüsselweite 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
14
9/16 Zoll || Schlüsselweite 9/16 Zoll || 9/16 Zoll
13
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
12
1 1/8 Zoll || Schlüsselweite 1 1/8 Zoll || 1 1/8 Zoll
11
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
11
15/16 Zoll || Schlüsselweite 15/16 Zoll || 15/16 Zoll
11
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
10
1 5/16 Zoll || Schlüsselweite 1 5/16 Zoll || 1 5/16 Zoll
8
1 1/2 Zoll || Schlüsselweite 1 1/2 Zoll || 1 1/2 Zoll
5
13/16 Zoll || Schlüsselweite 13/16 Zoll || 13/16 Zoll
4
1 11/16 Zoll || Schlüsselweite 1 11/16 Zoll || 1 11/16 Zoll
2
1/4 Zoll || Schlüsselweite 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
2
1 7/8 Zoll || Schlüsselweite 1 7/8 Zoll || 1 7/8 Zoll
2
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
2
5/16 Zoll || Schlüsselweite 5/16 Zoll || 5/16 Zoll
2
Alle Filter
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
Festigkeitsklasse:
GR5
Kopfhöhe:
0.203 in
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank
Außenantrieb:
SW1/4
Nenndurchmesser:
0.164 in
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR8 blank
Gewindeart:
UNF
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR8 verzinkt
Außenantrieb:
SW7/16
Gewindeart:
UNF
Länge:
2-3/4 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank UNF
Außenantrieb:
SW7/16
Kopfhöhe:
0.163 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
0.403 in
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank
Gewindeart:
UNC
Kopfhöhe:
0.323 in
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNF
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
5/16 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
Außenantrieb:
SW9/16
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNF
Gewindeart:
UNF
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Feingewinde
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank UNC
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeart:
UNC
Kopfhöhe:
0.163 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank UNC
Außenantrieb:
SW7/16
Gewindelänge (lg):
1-1/2 in
Kopfhöhe:
0.163 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNC
Außenantrieb:
SW1/2
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
5/16 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNF
Außenantrieb:
SW1/2
Gewindeart:
UNF
Kopfhöhe:
0.211 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.6.3 Stahl verzinkt
Außenantrieb:
SW1/4
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M4 Schraube
Eckventil 1/2 Zoll
Dübel für Schrauben
Dübel mit Schraube
Einfach Abdeckvlies
Vierkantscheibe M20
Fliesenbohrer 12 mm
Tellerschraube M6
Schweißbolzen M6