Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Maschinenelemente allgemein
Polyamid Schraube
Polyamid Schraube
Produkte
4
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
2
Baubedarf
1
Elektroinstallation
1
Sub-Kategorie
Maschinenelemente allgemein
2
Terrassen- und Bodenbau
1
Verlegesysteme Elektro
1
Werkstoff
PA 6.6 - Polyamid
1
PA 6 - Polyamid
1
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
1
PA - Polyamid
1
Länge
104 mm
1
15 mm
1
20 mm
1
22.3 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
Breite
14.5 mm
1
30 mm
1
9.5 mm
1
Farbe
Schwarz
2
Natur
1
Gewindelänge
14 mm
1
20 mm
1
23 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
38 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
Höhe
24 mm
2
11 mm
1
20 mm
1
32 mm
1
40 mm
1
7.2 mm
1
Kopfdurchmesser
30 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
Nenndurchmesser
6 mm
2
8 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.500 g
1
1.399 g
1
11.230 g
1
11.550 g
1
11.805 g
1
13.000 g
1
13.740 g
1
15.790 g
1
15.990 g
1
18.090 g
1
18.792 g
1
19.680 g
1
21.000 g
1
23.440 g
1
24.520 g
1
27.280 g
1
29.150 g
1
46.119 g
1
48.380 g
1
65.620 g
1
81.000 g
1
9.250 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
1
18 mm
1
Alle Filter
Distanzabstandshalter mit Schraube
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
104 mm
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriff mit montierter Schraube, Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
Gewindelänge:
35 mm
Kopfdurchmesser:
62 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Befestigungssockel zum Schrauben
Breite:
9.5 mm
Länge:
15 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Gewindefurchende Schraube
Außenantrieb:
SW6
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle schwarz
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagedoppelterminal Edelstahl
Länge:
165 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
Durchmesser:
30 mm
Länge:
134 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Länge:
152 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4.4 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Linksgewinde
Gewindeart:
M-L
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Eindrehwerkzeug für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
Spezialbohrer für USV-Schraube 8 x 30
Im Online-Shop bestellen →
WC-Befestigungssatz mit Schraube verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Halter ABS Seilsystem
Im Online-Shop bestellen →
Bodenträger gekröpft für Sicherung mit Schraube
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Vionaro V8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Setzschablone VG Fix für ASSY plus VG-Schraube
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Geländerpfosten
DIN:
603
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Fußleiste
Bestehend aus 2 Hammerkopfschrauben, 2 Beilagscheiben und 2 Sicherheitsmuttern
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Hand- und Knieleiste
DIN:
7504
Durchmesser:
4.8 mm
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
KALTSCHMELZ Dübel Schraube Caravan
Bohrlochdurchmesser:
10.3 mm
Nenndurchmesser:
10.3 mm
Werkstoff:
ABS
Im Online-Shop bestellen →
KALTSCHMELZ Dübel Schraube
Bohrlochdurchmesser max.:
11.1 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
10.3 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Selbstformende Schraube Stahl
Gewindelänge:
22 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M5 Schrauben
M4 Schraube
Bohrkrone Diamant 56 mm
VHM Bohrer Messing
Bohrkrone Diamant 110 mm
Senkscheibe Blank
Scheibe M12