Maschinen
Akku-Maschinen
Säbelsäge
Säbelsäge
Produkte
5
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Akku-Maschinen
3
Elektro-Maschinen
2
Länge
268 mm
1
443 mm
1
Breite
76 mm
1
80 mm
1
Höhe
191 mm
1
200 mm
1
Länge x Breite
268 x 76 mm
1
443 x 80 mm
1
Länge x Breite x Höhe
268 x 76 x 191 mm
1
443 x 80 x 200 mm
1
Nennspannung
230 V
2
12 V/DC
1
18 V/DC
1
Produktgewicht (per Stück)
2515.000 g
1
2708.000 g
1
3050.000 g
1
3491.500 g
1
7345.100 g
1
8314.000 g
1
Typbezeichnung
Säbelsäge
2
AFS 12 COMPACT
1
AFS 18 COMPACT
1
Alle Filter
Akku-Säbelsäge SBS 28-A
Nennspannung:
28 V/DC
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselaufnahme
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Ergonomischer Griff Kraftvoller Motor mit zuverlässigem Überlastschutz Geringe Vibration- und Geräuschentwicklung
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsäge EFS 1400-E POWER
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Ergonomischer Griff Kraftvoller Motor mit zuverlässigem Überlastschutz Geringe Vibration- und Geräuschentwicklung Einstellbare Hubzahl und Pendelhub
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
Breite:
76 mm
Höhe:
191 mm
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselaufnahme
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT
Breite:
80 mm
Nennspannung:
18 V/DC
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselaufnahme
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schlitzschraubenzieher
Spiralbohrer Metall HSCo8
Schlagdübel 6x60
Spenglerschrauben
Sechskantmutter M56
Silikon grau
Kreissägeblatt für MDF
Senkkopfschraube M22
Kronenbohrer
Zimmermannsschrauben