Betriebsausrüstung
Arbeitsplatzausrüstung
Rollwerkbank
Rollwerkbank
Produkte
7
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Arbeitsplatzausrüstung
4
Betriebseinrichtungen
3
Breite
1200 mm
2
1195 mm
1
1290 mm
1
1500 mm
1
1860 mm
1
2000 mm
1
880 mm
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
3
Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
3
Enzianblau RAL 5010
1
Enzianblau RAL 5010, Struktur
1
Lichtgrau RAL 7035, Struktur
1
Telegrau 4 RAL 7047
1
Verkehrsrot RAL 3020
1
Verkehrsschwarz RAL 9017
1
Gewicht
186 kg
1
195 kg
1
76 kg
1
82 kg
1
86 kg
1
Höhe
1024 mm
2
1022 mm
1
991 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 kg
2
102.750 kg
1
186.000 kg
1
195.000 kg
1
25.000 kg
1
50000.000 g
1
80.000 kg
1
80000.000 g
1
82500.000 g
1
83020.000 g
1
85000.000 g
1
95.000 kg
1
97.400 kg
1
Tiefe
750 mm
3
550 mm
2
532 mm
1
555 mm
1
700 mm
1
Traglast
450 kg
2
300 kg
1
900 kg
1
Typbezeichnung
BASIC 8.8 /6
1
BASIC 8.8 /7
1
BASIC 8.8 /8
1
Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 12.8/8.8
1
Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 8.8/8.8
1
SUPERIOR 12.8 7SL
1
Alle Filter
System-Werkbank 1500 mm mit 2 Füßen
Breite:
1500 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
System-Werkbank 2000 mm mit 2 Füßen
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
Standard-Rollwerkbank
Breite:
1290 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
Werkstattwagen SUPERIOR 12.8
Breite:
1195 mm
Höhe:
991 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Im Online-Shop bestellen →
Werkstattwagen Basic 8.8
Breite:
880 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Traglast:
300 kg
Im Online-Shop bestellen →
Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 12.8/8.8
Breite:
1200 mm
Höhe:
1024 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 8.8/8.8
Breite:
1860 mm
Höhe:
1024 mm
Traglast:
900 kg
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Scheibe ISO 7093 1
Überwurfmutter 3/8 Zoll
Spiralbohrer Holz 30 mm
Steinbohrer 22 mm
Türstopper Wand
Gewindestangen M42
Nutmutter M120
Linsenkopfschraube M6
Senkkopfschraube M20
Rohrschellen Edelstahl