Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkbank fahrbar 2000 mm mit 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen

WRKBANK-FAHRBAR-2FU-2000-RAL7016

Art.-Nr. 5583227003

EAN 4065746480888

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Werkbank fahrbar 2000 mm mit 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen

Art.-Nr. 5583227003
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
Modular aufgebaute System-Werkbank mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für den täglichen Einsatz
  • Flächige Traglast bis zu 250 kg

  • Massive Arbeitsplatte inklusive Arbeitsplattenabschluss sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung

  • Fahrbare, höheneinstellbare Werkbankfüße aus Profilrohr 60x30 mm mit einem stufenlosen Verstellbereich von 795 bis 975 mm ermöglichen einen mobilen Einsatz nach kundenindividuellen Bedürfnissen

  • Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Width x depth x working height min./max.

2000 x 750 x 835-1015 mm

Werkstoff Arbeitsplatte

Buche Multiplex

Oberfläche Arbeitsplatte

Farblos lackiert

Arbeitsplattenstärke

40 mm

Höhenverstellbar

Ja

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Traglast max.

250 kg

Farbe Gehäuse

Anthrazitgrau RAL 7016

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knotenblech für System-Werkbankfuß

KNOTENBLECH-WRKBANK-RAL7016

Zusätzliche Versteifung des Werkbankfußes von System-Werkbänken bei hoher Belastung und schweren Arbeiten
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-VOLL-2000-WRKBANK-RAL7016

Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-HALB-2000-WRKBANK-RAL7016

Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
x 1 St.
Ablageboden für System-Lagerboxen

ABLG-SLB-2000-WRKBANK-LEER-R7016

Als zusätzliche Lagermöglichkeit für Kleinteile in W-SLB Lagerboxen unter der Arbeitsfläche
x 1 St.
Ablageboden für System-Lagerboxen

ABLG-SLB-2000-WRKBANK-8XGR1-2XGR2-R7016

Als zusätzliche Lagermöglichkeit für Kleinteile in W-SLB Lagerboxen unter der Arbeitsfläche
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrolle für fahrbare System-Werkbänke

ET-LENKROLLE-BRMS-SYBE-WRKBANK-FAHR-D125

x 1 St.
Lenkrolle für fahrbare System-Werkbänke

ET-LENKROLLE-SYBE-WRKBANK-FAHR-D125