Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel
Ratschenschlüssel
Ratschenschlüssel
Produkte
8
Filter
Filter
Kategorie
Handwerkzeuge
6
Kfz-Teile
1
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Schraubenschlüssel
4
Installation SHK
1
Kfz Klimatechnik
1
Kfz/Nfz Inspektionswerkzeuge
1
Kfz Spezialwerkzeuge
1
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl
2
Stahl
2
Oberfläche
Satiniert
1
Verchromt
1
Länge
200 mm
2
110 mm
1
150 mm
1
182 mm
1
197 mm
1
206 mm
1
218 mm
1
230 mm
1
235 mm
1
245 mm
1
255 mm
1
258 mm
1
261 mm
1
280 mm
1
303 mm
1
330 mm
1
370 mm
1
378 mm
1
385 mm
1
405 mm
1
Abtriebart
Zwölfkant
2
Für Außensechskant
1
Höhe
21 mm
2
24 mm
2
17.5 mm
1
18 mm
1
19.5 mm
1
20 mm
1
21.5 mm
1
23 mm
1
26 mm
1
27 mm
1
29 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
113.500 g
1
120.000 g
1
1200.000 g
1
1272.000 g
1
131.900 g
1
148.000 g
1
150.000 g
1
1636.000 g
1
166.600 g
1
197.000 g
1
210.000 g
1
212.000 g
1
240.600 g
1
316.000 g
1
330.000 g
1
333.000 g
1
360.000 g
1
364.000 g
1
421.000 g
1
550.000 g
1
827.500 g
1
830.000 g
1
85.600 g
1
Schlüsselweite
10 x 11 mm || Schlüsselweite 10 x 11 mm || 10 x 11 mm
2
12 x 14 mm || Schlüsselweite 12 x 14 mm || 12 x 14 mm
2
13 x 17 mm || Schlüsselweite 13 x 17 mm || 13 x 17 mm
2
24 x 27 mm || Schlüsselweite 24 x 27 mm || 24 x 27 mm
2
30 x 32 mm || Schlüsselweite 30 x 32 mm || 30 x 32 mm
2
10 x 19 mm || Schlüsselweite 10 x 19 mm || 10 x 19 mm;13 x 17 mm || Schlüsselweite 13 x 17 mm || 13 x 17 mm
1
15 x 16 mm || Schlüsselweite 15 x 16 mm || 15 x 16 mm
1
16 x 17 mm || Schlüsselweite 16 x 17 mm || 16 x 17 mm;18 x 19 mm || Schlüsselweite 18 x 19 mm || 18 x 19 mm
1
16 x 18 mm || Schlüsselweite 16 x 18 mm || 16 x 18 mm
1
19 x 22 mm || Schlüsselweite 19 x 22 mm || 19 x 22 mm
1
8 x 10 mm || Schlüsselweite 8 x 10 mm || 8 x 10 mm;12 x 13 mm || Schlüsselweite 12 x 13 mm || 12 x 13 mm
1
8 x 9 mm || Schlüsselweite 8 x 9 mm || 8 x 9 mm
1
Alle Filter
Ratschenschlüssel Spezial für Busse
3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenschlüssel Set für enge Montagen 23-teilig
23 Teile für Arbeiten an äußerst engen Montagestellen Mit Durchangsbohrung Fein verzahnt, 72 Zähne
Im Online-Shop bestellen →
Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Ölfilter-Ratschenschlüssel
Durch die verzahnte Gelenkbacke wird ein Ratscheneffekt auf den Ölfilter erzeugt Minimaler Drehwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum Die Einstellhilfe zeigt die optimale Vorspannung automatisch an Somit ist die beste Einstellung zum Ratschen immer gegeben Ergonomisch geformter Griff Für ermüdungsfreies Arbeiten
Im Online-Shop bestellen →
Ring-Ratschenschlüssel gekröpft
Höhe:
27 mm
Länge:
405 mm
Im Online-Shop bestellen →
Doppelring-Ratschenschlüssel 1/4 Zoll gekröpft
Abtrieb:
1/4 Zoll || Schlüsselweite 1/4 Zoll || 1/4 Zoll;10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
PRINETO Ratschenschlüssel für MSZ
PRINETO Durchsteck-Ratschenschlüssel Beidseitig aufsteckbar
Im Online-Shop bestellen →
Ring-Ratschenschlüssel tief gekröpft
Abtriebart:
Zwölfkant
Höhe:
23 mm
Länge:
197 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
HSCo Bohrer 7 mm
Nutmutter M160
Holzbohrer 7 mm
Linsenkopfschraube ohne Antrieb
HSS Bohrer 50 mm
Holzdübel 12 mm
Rändelmutter M3
Betonbohrer 40 mm
DIN 471 15x1 Sicherungsringe
Augenschraube M20