Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Linsenkopfschraube ohne Antrieb
Linsenkopfschraube ohne Antrieb
Produkt
1
Filter
Filter
Alle Filter
DIN 7985 ähnlich Stahl 8.8 blank TX
Antriebart:
Innensechsrund
Kopfdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Dachbauschraube Beton TX-Antrieb
Geeignet für Untergrund:
Beton
Länge:
72 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Amo Combi Stahl verzinkt RW
Kopfdurchmesser:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 34827 Stahl 45H verzinkt
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Systemverbinder SV 20 E Einfachzapfen ohne Steg
Oberfläche:
Schwarz verzinkt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
DIN 939 Stahl 12.9 blank
DIN:
939
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 939 Stahl 5.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Antriebart:
Ohne Antrieb
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 939 Stahl 8.8 blank Feingewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Feingewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 835 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
DIN:
835
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen ohne Steg
Oberfläche:
Schwarz verzinkt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
DIN 835 Edelstahl A2 blank
Festigkeitsklasse:
50
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 938 Stahl 10.9 verzinkt
Antriebart:
Ohne Antrieb
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14579 Stahl 12.9 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
9.78 mm
Steigung:
0.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14580 Edelstahl A4/70 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
13 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 938 Stahl 10.9 blank
Festigkeitsklasse:
10.9
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14580 Stahl 8.8 verzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14583 Stahl 8.8 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
ISO:
14583
Kopfhöhe:
3.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 835 Stahl 10.9 Zink-Lamelle
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 938 Stahl 5.8 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 938 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14579 Edelstahl A2 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Blank
Steigung:
0.45 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14579 Stahl 8.8 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 835 Stahl 10.9 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
18.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf
Kopfdurchmesser:
15.8 mm
Kopfhöhe:
4.65 mm
Länge:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Linsenkopfschrauben Holz
Linsenkopfschraube Edelstahl
Linsenkopfschraube M6
Linsenkopfschraube M8
Linsenkopfschraube mit Innensechskant
Schlangenbohrer 24 mm
Multitool
Flachkopfschraube ISO 14583
M5 Mutter
Unterlegscheibe Form Z