Pinnagler

Unter Pinnaglern finden Profi-Anwender verschiedene Geräte und passende Befestigungsmittel für die präzise Direktmontage in Holz – von Akku- und Druckluftnaglern bis zu Bolzenschubgeräten und geeigneten Haftnägeln. Das Würth Sortiment deckt dabei alle gängigen Antriebsarten ab und richtet sich konsequent an gewerbliche Anwender in Holzbau, Innenausbau, Zimmerei und Montage. Wer effizient und sauber nageln will, findet hier das passende Gerät für seinen Einsatzbereich.

Filter

Was sind Pinnagler – und welche Gerätetypen gibt es?

Der Begriff Pinnagler ist im Handwerk nicht einheitlich definiert. Er wird häufig als Oberbegriff für verschiedene Nagelgeräte verwendet, die Befestigungsmittel – meist Haftnägel oder Klammern – direkt in Holz einschießen. Im Würth Sortiment sind diese Geräte unter Direktmontage Geräte Holz gelistet und in drei Antriebsvarianten verfügbar:

Gerätetyp Antrieb Typischer Einsatz Ausführungen bei Würth
Direktmontage Gerät Akku Akku (kabellos) Mobiler Einsatz, kein Kompressor nötig 1 Ausführung
Direktmontage Gerät Druckluft Druckluft Stationäre Werkstatt, Serienmontage 9 Ausführungen
Direktmontage Gerät Gas Gaskartusche Baustelle, ohne Strom- und Druckluftanschluss 4 Ausführungen

Druckluftnagler: Das breite Sortiment für Hochleistungsanwendungen

Mit neun Ausführungen stellt die Druckluft-Kategorie das umfangreichste Segment im Würth Pinnagler-Sortiment dar. Profis finden bei Würth Geräte für nahezu jede Nagelaufgabe im Holzbau – vom filigranen Stiftnagler bis zum kraftvollen Streifennagler für tragende Konstruktionen. Alle Geräte arbeiten über einen angeschlossenen Kompressor und sind auf dauerhaften Betrieb mit hohem Nageldurchsatz ausgelegt.

Für die Verarbeitung von Klammern hält Würth zwei spezialisierte Druckluftklammergeräte bereit:

✓ Druckluftklammergerät DKG 416 – sehr leichtes Gerät für Klammern der Breite 12,8 mm, Länge 4–16 mm

✓ Druckluftklammergerät DKG 1040 – handliches, kraftvolles Gerät für Klammern der Breite 5,7 mm, Länge 10–40 mm

Das Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi ist als Kombigerät konzipiert: Es verarbeitet Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 sowie T-Nägel – und deckt damit mehrere Befestigungsaufgaben mit einem einzigen Gerät ab.

Für Stift- und Feinnagelarbeiten steht der Druckluftnagler DSK 1555 bereit – besonders leicht und handlich, geeignet für Nägel mit 1,2 mm Durchmesser und Längen von 15–54 mm. Ideal für Zierleisten, Innenausbau und präzise Verbindungen.

Für schwere Holzbauarbeiten mit Streifennägeln führt Würth gleich mehrere Ausführungen:

✓ Druckluftnagler DSN 5090 22° – für Rundkopf-Streifennägel mit 21–22°-Neigung, Durchmesser 2,9–4,1 mm, Länge 50–90 mm

✓ Druckluftnagler DSN 5090 34° – für Halbkopf-Streifennägel mit 30–34°-Neigung, kraftvoll und leicht

✓ Druckluftnagler DSN 160 – kraftvoller Nagler für Rundkopf-Streifennägel mit 21–22°-Neigung

Für besonders hohen Nageldurchsatz ohne häufigen Magazinwechsel ist der Druckluftcoilnagler DCN 4590 die richtige Wahl. Er verarbeitet Coilnägel mit Durchmessern von 2,5–3,8 mm und Längen von 45–90 mm – mit großem Magazinvolumen für unterbrechungsfreies Arbeiten.

Für die Ankernagelmontage hält Würth den Druckluft-Ankernagler DAN 3450 bereit – ein leistungsstarkes Gerät für das präzise Einsetzen von Ankernägeln, etwa bei der Befestigung von Holzbalken oder Sparren.

Akku-Nagler und Gasgeräte: Volle Flexibilität ohne Druckluftanschluss

Nicht jede Baustelle verfügt über eine Druckluftversorgung. Für diese Situationen hält Würth Akku-Direktmontagegeräte und Gasgeräte bereit.

Das Akku-Gerät arbeitet kabellos und ist sofort einsatzbereit – ohne Aufwärmzeit, ohne Schlauch. Für Montage-Teams, die auf wechselnden Baustellen unterwegs sind, ist das ein klarer Vorteil in der täglichen Praxis.

Die Gasgeräte (4 Ausführungen) sind vollständig unabhängig von Strom und Druckluft. Sie arbeiten mit einer Gaskartusche als Energiequelle und liefern hohe Einschlagenergie – auch bei anspruchsvollen Untergründen oder im Außenbereich. Gaswechsel sind einfach und schnell im laufenden Betrieb möglich.

✓ Akku-Nagler: Ideal für Innenausbau und wechselnde Einsatzorte ohne Infrastruktur

✓ Gasgerät: Optimale Wahl für Außenbaustellen, Dacharbeiten und Bereiche ohne Energieversorgung

✓ Beide Varianten: Keine Abhängigkeit von Kompressor oder Druckluftleitung

Kaufkriterien: Welcher Pinnagler passt zu welchem Einsatz?

Die Wahl des richtigen Geräts hängt von mehreren Faktoren ab. Profis im Würth Sortiment orientieren sich an folgenden Kriterien:

Antriebsart: Druckluft für stationäre Hochleistungsanwendungen, Akku für kabellose Flexibilität, Gas für vollständige Unabhängigkeit auf der Baustelle.

Nagelformat und Haftnagel-Kompatibilität: Jedes Gerät ist auf bestimmte Nagelformate, Neigungswinkel und Magazintypen ausgelegt. Streifennagler mit 22°-Neigung nehmen andere Magazine auf als solche mit 34°-Neigung. Die passenden Haftnägel müssen mit dem Gerät kompatibel sein.

Einsatzhäufigkeit und Durchsatz: Bei sehr hohem Tagesdurchsatz empfiehlt sich ein Coilnagler mit großem Magazin. Für gelegentliche Montagearbeiten sind Streifennagler oder Akku-Geräte die praktischere Lösung.

Abzugshebel und Auslösemodus: Viele Profigeräte erlauben die Wahl zwischen Einzel- und Kontaktauslösung. Die Kontaktauslösung erhöht die Taktrate deutlich – relevant für Serienarbeiten im Holzbau.

Ergonomie und Gewicht: Besonders bei Überkopfarbeiten oder langen Schichten spielt das Gerätegewicht eine entscheidende Rolle. Kompakte Bauformen wie der DSK 1555 reduzieren die Ermüdung spürbar.

Profis finden bei Würth das vollständige Sortiment an Pinnaglern und Direktmontage-Geräten für Holz – von der Einzelausführung bis zur Gerätevariante für den täglichen Hochleistungseinsatz. Ob Druckluftklammergerät, Coilnagler, Akku-Nagler oder Gasgerät: Das Würth Sortiment deckt alle relevanten Anforderungen in Holzbau, Zimmerei und Innenausbau zuverlässig ab.

Pinnagler - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Pinnagler und wofür wird er verwendet?

Der Begriff Pinnagler wird im Handwerk als Oberbegriff für verschiedene Nagelgeräte genutzt, die Haftnägel oder Klammern direkt in Holz einschießen. Dazu zählen Druckluftnagler, Akku-Nagler und Gasgeräte. Im Würth Sortiment sind diese Geräte unter der Kategorie Direktmontage Geräte Holz zusammengefasst und decken Einsatzbereiche wie Holzrahmenbau, Innenausbau, Dachlatten und Schalungsarbeiten ab.

Was ist der Unterschied zwischen einem Druckluftnagler und einem Gasgerät?

Ein Druckluftnagler benötigt einen angeschlossenen Kompressor als Energiequelle und eignet sich besonders für stationäre Hochleistungsanwendungen mit hohem Nageldurchsatz. Ein Gasgerät arbeitet dagegen vollständig unabhängig – ohne Strom- und Druckluftanschluss – und ist ideal für Außenbaustellen oder Einsätze ohne feste Infrastruktur. Würth führt beide Varianten in mehreren Ausführungen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Streifennagler mit 22° und 34° Neigung?

Der Neigungswinkel des Nagelmagazins bestimmt, welche Nagelstreifen das Gerät aufnehmen kann. Streifennagler mit 21–22°-Neigung verarbeiten Rundkopf-Streifennägel, während Geräte mit 30–34°-Neigung für Halbkopf-Streifennägel ausgelegt sind. Magazin und Nageltyp müssen zwingend zueinander passen. Würth führt beide Varianten – den DSN 5090 22° und den DSN 5090 34° – als separate Geräte im Sortiment.

Welche Haftnägel passen zu den Würth Direktmontage-Geräten?

Jedes Direktmontage-Gerät ist auf bestimmte Nagelformate, Durchmesser, Längen und Magazintypen abgestimmt. Die passenden Haftnägel müssen mit dem jeweiligen Gerät kompatibel sein. Würth führt das zugehörige Befestigungsmittel-Sortiment direkt zur Gerätekategorie – so lässt sich das passende Verbrauchsmaterial einfach und sicher auswählen.

Empfehlungen