Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35 Spengler-Set
HAFTENNAGLER POWERSET
Art.-Nr. 0988012655
EAN 4062856828159
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität durch LED-Ladestandsanzeige
Ermüdungsfreies Arbeiten durch Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen einsetzbar
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Haftennagel: Edelstahl A2, magaziniert. Passend für DIGA® WO-HN 28/35
Lieferumfang:
Rundkopf-Haftennägel 24°
2 Gaskartuschen Art.-Nr. 0864 900 002 (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Datenblätter(X)
Befestigung von Fest- und Schiebehaften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen