Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftnagler DSN 160
Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln 21-22°-Neigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lange Lebensdauer
Durch Leermagazinerkennung
Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen
Durch Tiefeneinstellung
Komfortables und sicheres Arbeiten
Magnesiumgehäuse inklusive Einzelauslösung mit Auslösesicherung
Passende Nägel: lange Rundkopfnägel 21°
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Anwendungsbereiche sind unter anderem Holzrahmenbau, Fertighausbau, Paletten, Unterkonstruktionen und Gestellbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!