Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Mutter h
Mutter h
Produkte
14
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
13
Muttern
1
Werkstoff
Stahl
11
Ferritischer Stahl 1.7218
3
Oberfläche
Blank
7
Verzinkt
6
Feuerverzinkt
1
Zink-Nickel
1
Länge
60 mm
11
100 mm
10
110 mm
10
50 mm
10
65 mm
10
80 mm
10
130 mm
9
55 mm
9
70 mm
9
90 mm
9
120 mm
8
140 mm
8
150 mm
8
160 mm
8
30 mm
7
40 mm
7
45 mm
7
75 mm
7
180 mm
6
200 mm
6
35 mm
6
220 mm
5
25 mm
5
260 mm
5
85 mm
5
170 mm
4
190 mm
4
20 mm
4
95 mm
4
16 mm
3
210 mm
3
240 mm
3
280 mm
3
12 mm
2
290 mm
2
300 mm
2
320 mm
2
10 mm
1
135 mm
1
15 mm
1
230 mm
1
250 mm
1
340 mm
1
360 mm
1
380 mm
1
400 mm
1
420 mm
1
440 mm
1
460 mm
1
480 mm
1
Antriebart
Außensechskant
11
Schlitz
1
Ausführung
Mit Mutter
6
Mit Flansch
1
Eckmaß
26.75 mm
7
20.03 mm
6
33.53 mm
6
39.98 mm
6
60.79 mm
6
50.85 mm
5
55.37 mm
5
17.77 mm
4
45.2 mm
4
14.38 mm
3
45.20 mm
3
11.05 mm
2
76.95 mm
2
23.36 mm
1
66.44 mm
1
7.66 mm
1
71.3 mm
1
8.79 mm
1
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
4
Nutzfahrzeugebau
1
Festigkeitsklasse
5.6
4
4.6
3
4.8
3
04.8
1
10
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
4
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
3
Gewindeart x Nenndurchmesser
M16
12
M12
10
M10
9
M20
9
M24
9
M36
7
M27
6
M30
5
M33
5
M6
5
M8
5
M5
3
M14
2
M4
2
M42
2
M45
2
M18
1
M39
1
Gewindeausführung
Teilgewinde
9
Vollgewinde
9
Gewindeform
Regelgewinde
12
Feingewinde
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
10
60 mm
9
38 mm
8
50 mm
7
55 mm
7
65 mm
7
70 mm
7
80 mm
7
100 mm
6
35 mm
6
40 mm
6
45 mm
6
46 mm
6
52 mm
6
54 mm
6
75 mm
6
110 mm
5
130 mm
5
25 mm
5
44 mm
5
73 mm
5
90 mm
5
120 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
26 mm
4
85 mm
4
140 mm
3
66 mm
3
72 mm
3
79 mm
3
84 mm
3
115 mm
2
12 mm
2
150 mm
2
160 mm
2
18 mm
2
22 mm
2
57 mm
2
78 mm
2
10 mm
1
15 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
36 mm
1
41 mm
1
47 mm
1
Höhe
12 mm
1
14 mm
1
15.6 mm
1
8.5 mm
1
ISO
4014
5
4017
3
4016
2
Kopfdurchmesser
12 mm
1
14 mm
1
19 mm
1
24 mm
1
9.5 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
12
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Kopfhöhe
10 mm
11
12.5 mm
9
15 mm
9
7.5 mm
9
22.5 mm
7
6.4 mm
7
17 mm
6
18.7 mm
5
21 mm
5
4 mm
4
5.3 mm
4
26 mm
2
28 mm
2
3.5 mm
2
11.5 mm
1
18.70 mm
1
2.2 mm
1
2.7 mm
1
2.8 mm
1
25 mm
1
3.3 mm
1
4.4 mm
1
5.5 mm
1
8.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
7
48 h
6
720 h
1
Nenndurchmesser
16 mm
12
12 mm
10
10 mm
9
20 mm
9
24 mm
9
36 mm
7
27 mm
6
30 mm
5
33 mm
5
6 mm
5
8 mm
5
5 mm
3
14 mm
2
4 mm
2
42 mm
2
45 mm
2
18 mm
1
39 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
638.500 g
4
1.000 g
3
110.000 g
3
10.000 g
2
1041.500 g
2
105.500 g
2
1120.000 g
2
1175.000 g
2
121.200 g
2
125.000 g
2
132.000 g
2
140.000 g
2
155.000 g
2
193.300 g
2
197.000 g
2
199.200 g
2
246.000 g
2
267.500 g
2
282.000 g
2
32.500 g
2
335.500 g
2
389.000 g
2
45.000 g
2
47.500 g
2
51.000 g
2
60.400 g
2
75.000 g
2
80.000 g
2
867.500 g
2
1.120 g
1
1.300 g
1
1.600 g
1
1.995 g
1
10.023 g
1
10.200 g
1
10.308 g
1
10.600 g
1
10.699 g
1
100.000 g
1
1003.900 g
1
1004.000 g
1
101.000 g
1
1010.380 g
1
102.100 g
1
102.250 g
1
102.697 g
1
1028.000 g
1
103.000 g
1
103.300 g
1
103.400 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
4
24 mm
4
12 mm
3
20 mm
3
27 mm
3
30 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
10 mm
2
45 mm
2
6 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
9
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
8
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
8
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
7
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
6
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
6
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
5
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
5
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Sonstige Norm
WN 2639 || Mutter für Rahmenschrauben || WN 2639
1
WN || Werksnorm || Werksnorm
1
Steigung
2 mm
11
1.5 mm
9
1.75 mm
9
2.5 mm
9
3 mm
9
4 mm
8
3.5 mm
6
1.25 mm
5
1 mm
5
4.5 mm
4
0.8 mm
3
0.7 mm
2
Alle Filter
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St. 4.8 blk m. Mutter
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.8U feuerverzinkt mit Mutter
Festigkeitsklasse:
4.8
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Länge:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 verzinkt mit Mutter
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
16 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 blank mit Mutter
Festigkeitsklasse:
4.6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4016
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl 10 Zink-Nickel
Antriebart:
Außensechskant
Oberfläche:
Zink-Nickel
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Länge:
65 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
7.5 mm
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 25CrMo4 blank
Geregelter Bereich:
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
Kopfhöhe:
7.5 mm
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Festigkeitsklasse:
5.6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4017
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Länge:
60 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
ISO:
4014
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Oberfläche:
Blank
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
H Anker
M6-Mutter
M8 Mutter
M5 Mutter
M10 Mutter
Rosette DIN 17670
Stufenbohrer
HSS Bohrer 16 mm
DIN 471 17x1 Sicherungsringe
Blechschraube selbstschneidend